リレーの新着商品

リレーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

348件中 321348
キャンペーン情報RSS配信
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC9 テーピング仕様 omron(オムロン)
幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。
1箱(800個)
529,800税込582,780
70日以内出荷

超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC5 テーピング仕様 omron(オムロン)
幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。
1箱(800個)
519,800税込571,780
70日以内出荷

超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC4.5 テーピング仕様 omron(オムロン)
幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。
1箱(800個)
519,800税込571,780
70日以内出荷

超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC3 テーピング仕様 omron(オムロン)
幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。
1箱(800個)
519,800税込571,780
70日以内出荷

超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC24 テーピング仕様 omron(オムロン)
幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。
1箱(800個)
599,800税込659,780
70日以内出荷

パワーリレー omron(オムロン)
omron(オムロン)パワーリレー
1極10A、2極5Aの汎用ミニパワーリレー。プッシュインPlusソケット 形P2RF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)。コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。AC/DCコイルテープの色を変えることによりAC/DC仕様の識別性を向上。回路チェックに便利なラッチングレバー付き(形G2R-□-S(S))
1個
889税込978
翌々日出荷

強制接点付きリレーモジュール ワゴジャパン
広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
1個
9,998税込10,998
30日以内出荷

リレーモジュール ワゴジャパン
ワゴジャパンリレーモジュール
広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
1個
6,598税込7,258
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)DSパワーリレー
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
1箱(50個)
特価
21,980税込24,178
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

富士電機機器制御  SSC 富士電機機器制御
1個
12,980税込14,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

富士電機機器制御  制御リレー 富士電機機器制御
1個
729税込802
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(732種類の商品があります)

富士電機機器制御  制御リレー 富士電機機器制御
1個
299税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

リレーアダプター アイホン
材質難燃性樹脂形状壁取付型質量(g)約300備考警報移報などフォトカプラ出力を無電圧メーク接点に変換する消費電力(W)待受時0.4 最大3電源電圧(V)AC100 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×62×41リレー橙・橙間、黄・黄間 電圧:DC24V 電流:1A色調パールホワイト(10YR9/0.5 近似マンセル値)とフラネルブラック(N2 近似マンセル値)のツートン
1台
28,980税込31,878
20日以内出荷

電力型 プラグインリレー AEPシリーズ Panasonic(パナソニック)
接点構成1a質量(g)約400保護構造カプセルシール端子形状コネクタ端子定格消費電力(W)4.2絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃)耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133%耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷1A 12V DC接点材質タングステン系および銅系合金開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)機械的寿命20万回以上電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
1個
特価
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)
2NO-2NC 12VDC。高速応答時間 8ms
極数6端子形状プリント基板用端子方式【Construction】強制ガイド式接点最大許容電流(A)6
1箱(10個)
17,980税込19,778
66日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)
5NO-1NC 48VDC LEDインジケーター。高速応答時間 8ms
タイプ動作表示LED付極数6定格電圧DC 48V接点構成5a-1b、シングル接点端子形状プリント基板用端子方式【Construction】強制ガイド式表示灯あり接点最大許容電流(A)6
1箱(10個)
20,980税込23,078
66日以内出荷

RY形ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)
容量3Aのミニチュアリレー
極数2接点構成2c、シングル接点接点最大許容電流(A)3
1個
869税込956
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子) IDEC(和泉電気)
1c・1a・2c・2a接点から選択可能。1c・1a接点は、高容量タイプも完備。高い接触信頼性を実現するツイン接点タイプ(RJ22V)もご用意。(最小適用負荷:DC1V・100μA)。幅12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。RJ1V(1極用):12A/16ARJ2V(2極用):8A。IDEC独自の復帰ばね構造による優れた耐久性。フラックスタイト構造。ロイド、DNV船級規格型式認定取得
1箱(10個)
5,998税込6,598
4日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)
高容量:高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保。豊富なバリエーション:CR回路やダイオードなど補助機能付きタイプなど。優れた耐久性:独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上。ユーザビリティに配慮したプロダクトデザイン:視認性に優れた動作表示LED、テープ色により電圧が判別可能。ツイン接点タイプ(RJ22S)をご用意
1箱(10個)
7,298税込8,028
50日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)
質量(g)約19保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)動作時間15ms以下電気的耐久性【AC負荷】20万回以上(開閉頻度1800回/時)、【DC負荷】10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi許容電圧範囲【a接点】AC250V / DC125V使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐振動(耐久)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)【a接点側】200【b接点側】100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1箱(10個)
6,598税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー
小形高容量パワーリレー。10Aの高容量接点を持ち、1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸で小形。カドミウムフリー接点タイプも用意(W付形番)。ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)
接点最大許容電流(A)10
1個ほか
799税込879
56日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)
1箱(10個)ほか
449税込494
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)
6mm SPDT 18VAC/DC スクリュータイプ。6A 接点
タイプ6A定格電圧AC/DC 18V接点構成SPDT端子形状ねじ端子使用温度(℃)-40~+70接点材質AgNi(Au)接点最大許容電流(A)6
1箱(10個)
14,980税込16,478
66日以内出荷

RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)
6mm SPDT 18VDC スクリュータイプ。6A 接点
タイプ6A定格電圧AC/DC 18V接点構成SPDT端子形状ねじ端子使用温度(℃)-40~+70接点材質AgNi(Au)接点最大許容電流(A)6
1箱(10個)
13,980税込15,378
66日以内出荷

RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)
押ねじタイプと、スプリングクランプタイプの2タイプを用意。リリースレバーにマーキングプレートが取付け可能。DINレールからの高さ70mm、スリムな幅約6mm。配線作業とメンテナンス作業を効率化動作表示LEDを標準搭載。リレーの固定と取外し機能を持つリリースレバー方式を採用。6Aの高接点許容電流で各種負荷に対応可能。リレーは高接触信頼性を発揮する金メッキ接点採用
接点構成SPDT端子形状ねじ端子
1箱(10個)
10,980税込12,078
66日以内出荷

RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)
安全性接点の動作状況が確認できる5つ窓のメカニカルインジケータ付の機種も用意。コイルに印加することなく回路チェックができ、ACコイル(オレンジ色)とDCコイル(緑色)の識別が可能なラッチングレバー有の機種も用意。標準装備の動作表示LEDには双方向極性高輝度LEDを採用(ソルダ端子タイプ)。環境対策RoHS指令対応機種あり。EU指令2002/95/ECに基づいて対応しています。[特定物質:鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDE]。高信頼性接点回路からリード線をなくしたシンプル構造により、高信頼性を実現。使いやすさ識別に有効なマーキングプレートを標準装備(別売のアクセサリで5色の色違いを用意)微小負荷から最大定格まで幅広い電流範囲をカバー
タイプCR回路付極数4定格電圧DC 200/220V接点構成4c、シングル接点端子形状はんだづけ端子接点最大許容電流(A)6
1箱(10個)
17,980税込19,778
翌々日出荷

RY形ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)
1個
1,398税込1,538
45日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
9,998税込10,998
64日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)