オーディオの新着商品
「オーディオの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】ハイブリッドワークのあらゆるニーズに対応する業務用ヘッドセットです。Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo Stand。【イヤホン形状】オーバーヘッド
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > Bluetoothヘッドセット【特長】ハイブリッドワークのあらゆるニーズに対応する業務用ヘッドセットです。Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo。【イヤホン形状】オーバーヘッド
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > Bluetoothヘッドセット【特長】最高クラスのアクティブノイズキャンセリングを実現し、携帯性に優れたプロフェッショナルヘッドセット。【イヤホン形状】オーバーヘッド
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > Bluetoothヘッドセット【特長】ハイブリッドワークのあらゆるニーズに対応する業務用ヘッドセットです。Jabra Evolve2 55 Link380a UC Mono Stand。【イヤホン形状】オーバーヘッド
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > Bluetoothヘッドセット【特長】ハイブリッドワークのあらゆるニーズに対応する業務用ヘッドセットです。Jabra Evolve2 55 Link380a UC Mono。【イヤホン形状】オーバーヘッド
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > Bluetoothヘッドセット【特長】ハイブリッドワークのあらゆるニーズに対応する業務用ヘッドセットです。Jabra Evolve2 55 Link380a MS Mono Stand。【イヤホン形状】オーバーヘッド
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > Bluetoothヘッドセット【特長】ハイブリッドワークのあらゆるニーズに対応する業務用ヘッドセットです。Jabra Evolve2 55 Link380c UC Stereo Stand。【イヤホン形状】オーバーヘッド
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > Bluetoothヘッドセット【特長】●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。【仕様】【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz~17kHz(-16db)、95Hz~15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m)【付属品】リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード【質量(kg)】(合計)約3.7【色】シルバー【消費電力(W)】14(待機消費電力約0.2)【電源】AC100V50/60Hz【最大出力(W)】(実用)20(10+10)【外寸(mm)】本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136【接続端子】USB2.0フルスピード【対応フォーマット】MP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3【Bluetooth】Ver.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10m【チューナー数】FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1629kHz
オーディオ > セットコンポ【特長】Meeting Owl 3 の収音距離を広げる専用の音声拡張マイクです。
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > 3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク【特長】外観が新しくなり、ラップトップまたは PC に置いたままにしてスペースを節約できるコンパクトなフォームファクタを備えています。
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > Bluetoothヘッドセット【特長】1100W(HF:600W + LF:500W)の大出力。クラス最大級の12インチサブウーファー(低域)。1.5インチx10基のスリムラインアレイスピーカー(中高域)。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。専用キャリングケース付属。持ち運びに便利な台車(。「DL-SP1K」別売り)。リバーブフットスイッチ接続に対応(。フットスイッチ別売り)。
オーディオ > ポータブルPAシステム【特長】IPヘッドセットトップ(片耳、シャインブラウン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下。IPの広域帯(100~700Hz)をカバーするワイドバンド対応。ワイドバンド対応IP電話機で使えば低音から高音までの音声を正確に聞き取れます。
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > 3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク【特長】ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(両耳、オリーブグリーン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。NEC、Saxaの電話機送話レベルにチューニングしたヘッドセットトップ。上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > 3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク【特長】Poly Blackwire 3220 USB-A(B)。
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > 3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク【特長】Poly Blackwire 3210 Mono USB-A(B)。
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > 3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク【特長】STAGEPAS 1K mkII、STAGEPAS 1K、DXL1K用台車。
オーディオ > スピーカー > スピーカーアクセサリ【特長】100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。リチウムイオンバッテリー内蔵。
オーディオ > ポータブルPAシステム【特長】180W(HF:30W + LF:150W)の大出力。1.4” HF + 8” LFの同軸コンプレッションドライバー。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ/Preset」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。付属のゴム製スタンドで30度または60度の角度調整が可能。Bluetoothワイヤレス接続対応。専用アプリケーションSTAGEPAS ControllerでiOS/Android端末から遠隔操作可能。オプションのバッテリー(。BTR-STP200は別売り)。持ち運びに便利な専用キャリングケース(。CASE-STP200は別売り)。
オーディオ > ポータブルPAシステム【特長】100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。
オーディオ > ポータブルPAシステム【特長】180W(HF:30W + LF:150W)の大出力。1.4” HF + 8” LFの同軸コンプレッションドライバー。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ/Preset」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。付属のゴム製スタンドで30度または60度の角度調整が可能。Bluetoothワイヤレス接続対応。専用アプリケーションSTAGEPAS ControllerでiOS/Android端末から遠隔操作可能。オプションのバッテリー BTR-STP200搭載。持ち運びに便利な専用キャリングケース(。CASE-STP200は別売り)。
オーディオ > ポータブルPAシステム【特長】ワイヤレス指向性テーブルトップマイクロフォン。1.9GHz帯のDECT方式を採用。話者ごとに個別に配置する用途に向いた単一指向性。専用Li-ionバッテリーによる連続運用時間は最大約20時間。充電ステーションに設置や、USB-Cポートによる個別の充電に対応。Muteとバッテリー残量のLED表示搭載。
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > マイク【特長】ワイヤレス15cm/30cmグースネックマイクロフォン。1.9GHz帯のDECT方式を採用。長さを15cmと30cmから選べるグースネック型。専用Li-ionバッテリーによる連続運用時間は最大約20時間。充電ステーションに設置や、USB-Cポートによる個別の充電に対応。Muteとバッテリー残量のLED表示搭載。
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > マイク【特長】オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。話者を自動追従するオートボイストラッキング機能搭載。指向性を固定するモードでは6つのタイプから選択可能。RM-CR経由のWEB UI操作で設定エコーキャンセラーやノイズリダクション等をマイクロフォンに内蔵し、明瞭な音質による快適な通話を実現。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』に最大14台まで接続可能。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。黒と白の2モデルを用意。【色】ホワイト
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > マイク【特長】ワイヤレス無指向性テーブルトップマイクロフォン。1.9GHz帯のDECT方式を採用。1台を複数の話者で共用する用途に向いた無指向性。専用Li-ionバッテリーによる連続運用時間は最大約20時間。充電ステーションに設置や、USB-Cポートによる個別の充電に対応。Muteとバッテリー残量のLED表示搭載。
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > マイク【特長】オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。話者を自動追従するオートボイストラッキング機能搭載。指向性を固定するモードでは6つのタイプから選択可能。 RM-CR経由のWEB UI操作で設定。エコーキャンセラーやノイズリダクション等をマイクロフォンに内蔵し、明瞭な音質による快適な通話を実現。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』に最大14台まで接続可能。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。黒と白の2モデルを用意。【色】ブラック
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > マイク【特長】オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。4本のビームで複数人の同時発話も逃すことなく追尾する「マルチビームトラッキング」を搭載。多彩な音声処理技術を駆使し、明瞭な音質による快適な通話を実現。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。天井埋め込み、ワイヤー吊り下げ、VESAの3種類の設置方法に対応。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』と連携した自動音響設定/簡単セットアップに対応。黒と白の2モデルを用意。【色】ブラック
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > マイク【特長】オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。4本のビームで複数人の同時発話も逃すことなく追尾する「マルチビームトラッキング」を搭載。多彩な音声処理技術を駆使し、明瞭な音質による快適な通話を実現。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。天井埋め込み、ワイヤー吊り下げ、VESAの3種類の設置方法に対応。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』と連携した自動音響設定/簡単セットアップに対応。黒と白の2モデルを用意。【色】ホワイト
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > マイク【特長】ワイヤレス15cm/30cmグースネックマイクロフォン。1.9GHz帯のDECT方式を採用。長さを15cmと30cmから選べるグースネック型。専用Li-ionバッテリーによる連続運用時間は最大約20時間。充電ステーションに設置や、USB-Cポートによる個別の充電に対応。Muteとバッテリー残量のLED表示搭載。
オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > マイク