自動車用夏季向け用品の新着商品
「自動車用夏季向け用品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】操作部が本体上部に!立ったまま操作できるシンプルなリビング扇です。7枚羽根なので、空気を細かく分けて肌当たりのいい柔らかで、なめらかな風を送ります。風量は3段階調整(弱・中・強)でお好みの設定ができます。自動で左右約75°、手動で上方向に約20°、下方向に約10°に首振りが可能です。中間の支柱を取り外して高さの調節ができます。スパイラルグリル採用なので、お部屋の空気循環にもご使用頂けます。
自動車用夏季向け用品 > 扇風機【特長】〇使いやすいベーシックモデル〇きめ細やかでやさしい風の7枚羽根〇小さなお子様やペットが操作ボタンに触っても反応しない「チャイルドロック機能」を搭載〇羽根にホコリが付きにくい「ホコリ防止加工」。羽根:30cm 7枚羽根(乳白色)。寸法(mm):W360×D350×H670~860。重量:約 3.5kg。風量切換:連続3段階・ランダム2段階。操作:リモコン操作、本体操作ボタン。切タイマー:1.2.4時間。清潔機能:ホコリ防止加工(羽根)。首振り:左右合計約85°(リモコン首振り操作不可)。上下角度調節:上20°/下20°(手動)。消費電力(50Hz/60Hz):35W/40W。梱包寸法(mm)W610×D202×H370。梱包重量:約4.5kg
自動車用夏季向け用品 > 扇風機【特長】省スペースで広範囲にパワフル送風ができるタワーファンです。モード切替はリズム・おやすみ・連続の3つのモードから選べます。左右首振り機能付きで、風量3段階(弱・中・強)から選べます。就寝時に便利な切タイマー付き(0.5・1・2・4時間)。リモコン付で離れた場所からでも操作が出来ます。
自動車用夏季向け用品 > 扇風機【特長】24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。【仕様】●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個【アズワン品番】65-5658-53
自動車用夏季向け用品 > 扇風機