理化学機器レンタルサービスの新着商品
「理化学機器レンタルサービスの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します【最高温度(℃)】550【本体寸法(mm)】202×293×102【プレート寸法(mm)】184×184【使用温度範囲(℃)】100~【電源(V)】AC100(50/60Hz)3Pプラグ
理化学機器レンタルサービス【特長】電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。【適合周波数】20~120kHz【測定範囲】0~100Cavins・0~1000Cavins(相対値)【プローブ径(Φmm)】12.5【最高使用温度(℃)】537【プローブ長(mm)】400
理化学機器レンタルサービス【特長】離れても使える強力スターラーで スタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。【寸法(mm)】180×180×99【撹拌容量(L)】20【マグネット】ネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個【電源】AC100(50/60Hz)【電源コード(m)】2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
理化学機器レンタルサービス【特長】1台3役!振とう、恒温のみでも使用可。マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。【温度調節範囲(℃)】室温+5~70【回転速度(min-1[r.p.m])】100~1200【寸法(mm)】280×270×140【電源(V)】AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)【温度上昇時間(分)】25以下(20→70℃)
理化学機器レンタルサービス【特長】光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。【照度(Lux)】45000(50mm)/15000(100mm)(調光最大時の1灯)【電源(V)】AC100(ACアダプター付属)【最大消費電力(W)】4【寸法(mm)】70×100×480
理化学機器レンタルサービス【特長】本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)【外寸(mm)】最大167×91×35.8【測定項目】熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)【測定温度範囲(℃)】-200~1370(K熱電対使用時)【サンプリング周期】5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分【記録方式】CSV記録開始から1ファイルに保存【付属品】簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)※本体に熱電対等の接続線材は付属していません。用途に合わせてご準備ください。【仕様】【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
理化学機器レンタルサービス【特長】距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。【寸法(mm)】78×27×130【質量(g)】180(本体)【測定範囲】帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V【測定距離】被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示【測定精度】±10%【電源】006P(9V)型乾電池(付属)【付属品】イオンバランス測定用SUS板
理化学機器レンタルサービス【特長】ブロワーの風量調整機能付きです。耐久性の高いタングステン製電極を使用したエコノミータイプ。【寸法(mm)】320×183×169【除電方式】コロナ放電方式【最大風量(m3/min)】3.3【電源(V)】AC100【除電性能】静電気帯電の)減衰時間2.5秒以下
理化学機器レンタルサービス【特長】高濃度CO2 計測用のレンタルセットです。ライフサイエンス用インキュベーター、冷蔵室、果物や野菜の輸送など、正確なCO2 濃度計測が必要とされる用途に最適です。【測定範囲】0~20%(CO2)【動作温度範囲(℃)】-40~60【プローブ長(mm)】96【付属品】CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14)【プローブ径(Φmm)】25
理化学機器レンタルサービス【特長】接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。【排気速度(50/60Hz)(L/min)】40/46(実効)【到達圧力(kPa)】1【電源(V)】AC100(50/60Hz)【全負荷電流(A)】2.2/2.3(50/60Hz)【吸・排気管径(Φmm)(口径)】10×6(G1/4)
理化学機器レンタルサービス【特長】糖度と屈折率を同時に測定できます。水で丸洗いできる防水仕様(IP65)です。【測定範囲(Brix)】0.0~95.0%【測定範囲】1.33~1.54RI【分解能】Brix/0.1%、屈折率(RI)/0.0001【精度】Brix/±0.2%、屈折率(RI)/±0.0003【測定温度(℃)】5~60【電源】単4乾電池
理化学機器レンタルサービス【特長】回転数が可変(目盛は目安)です。 回転数が確認できるメーター付きです。 専用ローターが内臓されています。【付属品】遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本【寸法(mm)】290×320×245【電源】AC100V 50/60Hz【最大遠心力(G)】1880【適合チューブ】Φ16~16.5×105~120mm【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】0~4000【処理量】15mL×8本【タイマー機能】0~30分
理化学機器レンタルサービス【特長】抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。 コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。 殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。【寸法(mm)】900×503×811【電源】AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)【集塵効率(%)】99.97以上(0.3μm粒子)【作業面寸法(mm)】857×410
理化学機器レンタルサービス【特長】少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)【付属品】ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート【適合】ふるい:Φ75mm×3~5段【寸法(mm)】115×230×253【質量(kg)】3(ふるい5段取り付け時)【電源】AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)【回転数】1000~2500rpm
理化学機器レンタルサービス【特長】秤量・最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。 個数計量、%表示が可能です。 選別計量に便利なコンパレーター機能付きです。 RS232Cを標準装備でパソコンやプリンターとの接続が容易です。 見やすいバックライト付き表示です。【寸法(mm)】190×218×55【質量(kg)】約1.1【電源】ACアダプター(TB266)【最小表示】0.01g/0.02g/0.05g【秤量】30g/60g/150g【皿径(Φmm)】110
理化学機器レンタルサービス【特長】設置場所を取らない省スペース型です。 冷却温度は-80℃まで可能です。 環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。 設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。【消費電力(W)】290/260【電源】AC100V 50/60Hz 15A【内寸法(mm)】385×385×470【内容積(L)】約70【外寸法(mm)】555×(555+85)×885【冷媒】HC混合冷媒(ノンフロン)【冷却能力(℃)】-60~-80【警報の表示】温度:デジタル表示+通電状態でブザー報知(AC電源)、停電:停電時に警報ランプ点灯+ブザー報知
理化学機器レンタルサービス【特長】校正証明書付の機種となります。操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。【粒径(μm)】測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択【光学方式】90°側方散乱方式【光源】レーザーダイオード【流量(L/min)】2.83【個数濃度(個/L)】140000(計数損失10%以下)【表示】3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き【メモリー】10000データ【インターフェース】USB・Ethernet【電源(V)】AC100~240 50/60Hz【寸法(mm)】99×53×245(突起部除く)【質量(g)】約690【付属品】レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
理化学機器レンタルサービス【特長】カセットボンベで発電します。市販のカセットボンベ(2本)を使用することにより、交流電源を確保できます。負荷に応じてエンジン回転数を制御しムダを減らすエコスロットル機能付きです。並列運転コード(別売)で2台を連結させると、1.8kVA出力が可能です。【寸法(mm)】262×365×524【質量(kg)】19.5【タイプ】JN【燃料】カセットボンベ(250g)×2本【騒音値(dB)】79~84(A)/Lwa【定格出力】AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載)【連続運転時間(h)】約2.2~約1.1
理化学機器レンタルサービス【特長】スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。【チャンネル数】温度1ch/湿度1ch【測定温度範囲(℃)】0~55【湿度測定範囲(%)】10~95RH【記憶容量】8000×2【通信方式】USB/LAN(無線)【寸法(mm)】78×26×58【電源】単3乾電池×2(付属・USB供給)【付属品】温湿度センサー(THA-3001)×1本
理化学機器レンタルサービス【特長】吸込力がアップしてさらに使いやすくなりました。軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。【付属品】レンタル:フィルター2枚、専用収納スタンド【材質】本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)【電源(V)】AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)【消費電力(W)】20【本体寸法(mm)】243×86×103【本体質量(g)】約300
理化学機器レンタルサービス【特長】スリーワンモータ用オプション部品です。ご使用には、別途スリーワンモーター本体のレンタル機(1-7123-03-60~65)が必要です。【仕様】組立スタンド【材質】アルミニウム・鉄【寸法(mm)】400×325×843
理化学機器レンタルサービス【特長】コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。【付属品】水槽(耐熱ABS樹脂)【タイプ】ウォーターバス【電源(V)】AC100 50/60Hz【規格】撹拌機構:噴流撹拌式【本体寸法(mm)】147×150×295【最大吐出量(L/min)】10【最大揚程(m)】1.4【機能】異常加熱防止装置(サーモスタット)【構成】センサー:Pt100Ω【ヒーター容量(kW)】1【温度調節精度】±1.0℃(メ-カー試験値)【温度調節範囲(℃)】室温+5~80【タイマー設定】1分~99時間59分(1分単位)【温度設定範囲(℃)】-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)【有効内寸法(mm)】183×241×153【クランプ取付幅(mm)】40
理化学機器レンタルサービス【特長】水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。【寸法(mm)】47.6×36×69.4【イオンバランス】±10V【最大風量(m3/min)】0.27【オゾン発生量】0.05ppm以下【電源(V)】DC24 0.15A 50/60Hz【付属品】取付台座長足型・電源コード(ACアダプター接続用・DC24V電源接続用)・ACアダプター(EAC-24V1A)
理化学機器レンタルサービス【特長】操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。【付属品】レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)【材質】本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)【質量(kg)】約10【出力(W)】130【外形寸法(mm)】384×234×273【電源(V)】AC100 50/60Hz【槽内寸法(mm)】303×152×150【電源コード(m)】2(3Pプラグ)【機能】発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段【排水】手動排水バルブ式【発振周波数(kHz)】40【付加機能】ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)【ヒーター容量(W)】100【プログラム機能】発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム【安全機能】過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止【槽容量(L)】約5.9【発振回路】他励発振方式PLL自動追尾【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
理化学機器レンタルサービス【特長】校正用ガスを長期間連続発生可能。校正用ガスの濃度調整範囲が広く、簡単に発生可能。重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため高い信頼性。多くの種類の微量濃度校正用ガスを発生可能。タッチスクリーンで発生希望ガス濃度を入力すると希釈ガス流量を自動計算。マスフローコントローラ(ガス流量コントローラ)の搭載により、流量変化を制御【校正証明書】一般校正
理化学機器レンタルサービス【特長】大きな吸引力と外径Φ6mm、長さ100mmのノズルにより狭い隙間や小さい場所の掃除に適します。フィルターはワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。フィルターケースは透明ですのでフィルターの交換時期が容易に分かります。取り除けるダストの大きさは10μm以上です。精密機器や電子機器の内部、配線基板上などの掃除に。
理化学機器レンタルサービス【特長】概要:【サンプル圧縮テクノロジー】【True Pathテクノロジー】により、希釈の必要がなく、極めて簡単で正確な測定が可能です。【サンプル圧縮テクノロジー】:光路ウィンドウとミラーでサンプルを挟み込む独自技術により、サンプルの表面張力に依存することなく、確実な測定を可能にしています。最少0.3uLの微量サンプルで高濃度・高再現性測定ができます。界面活性剤や高濃度バッファを含む、蛋白質溶液の測定にも対応します。また蒸発防止構造により揮発性サンプルの測定にも対応します。【True Pathテクノロジー】:サンプルの吸光度に応じて、自動的に最適な光路長が選択されます。2種類の高精度光路(希釈率:1/15、1/140)で、広範囲なダイナミックレンジをカバーします。微量測定・汎用キュベット・ボルテックスの全てを搭載したハイエンドモデルです。液晶タッチスクリーンを搭載しており、スタンドアロンで使用できます。
理化学機器レンタルサービス【特長】サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
理化学機器レンタルサービス【特長】実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。防塵シャッター、温度センサー、独自の折り曲げフレームを採用したハタヤを代表するコードリールです。DIY、工場、建築現場などどんなシーンにも最適
理化学機器レンタルサービス