処置・手術の新着商品
「処置・手術の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
処置・手術 > 手術室用品 > 照明器具【仕様】●寸法(mm):245×130×50●容量(mL):500●材厚(mm):0.8【アズワン品番】65-9614-53
処置・手術 > 容器類 > 医療用バット【仕様】●寸法(mm):275×170×50●容量(mL):800●材厚(mm):0.5【アズワン品番】65-9614-45
処置・手術 > 容器類 > 医療用バット【仕様】●内寸法(mm):400×300×20●外寸法(mm):420×320×20●材厚(mm):1.0【アズワン品番】65-9614-39
処置・手術 > 容器類 > 医療用バット【仕様】●内寸法(mm):270×210×55●フタ外寸法(mm):280×220×35●材厚(mm):0.6【アズワン品番】65-9614-14
処置・手術 > 容器類 > 医療用バット【特長】。当社独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)。フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。約45°の所から上方へ持ち上げると、フタが簡単に取りはずせます。【仕様】●サイズ:特大浅型●フィルター止め方:ワンタッチ止●色:ピンク●内寸法(mm):440×335×90●外寸法(mm):470×375×115●フィルターサイズ特大浅型:235×190 2枚使い【アズワン品番】65-9613-86
処置・手術 > 手術室用品 > カスト【特長】。当社独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)。フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。約45°の所から上方へ持ち上げると、フタが簡単に取りはずせます。【仕様】●サイズ:特大●フィルター止め方:ワンタッチ止●色:ピンク●内寸法(mm):440×335×180●外寸法(mm):470×375×205●フィルターサイズ特大:235×190 2枚使い【アズワン品番】65-9613-80
処置・手術 > 手術室用品 > カスト【特長】。当社独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)。フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。約45°の所から上方へ持ち上げると、フタが簡単に取りはずせます。
処置・手術 > 手術室用品 > カスト【特長】。当社独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)。持ち運びに便利な持手が付きました。フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。約45°の所から上方へ持ち上げると、フタが簡単に取りはずせます。3ヶ月間無菌保存効果有(都立衛生研究所試験成績書)
処置・手術 > 手術室用品 > カスト【特長】。お祭り、パーティーの定番!つなげるとネックレスになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。【仕様】●使いっきりタイプ●材質:PE、ガラス●発光時間:4~6時間●カラー:イエロー●サイズ:Φ6×H200mm●重量(g):40●入数:4本入り●コネクター付【アズワン品番】65-9338-98
処置・手術 > 手術室用品 > 照明器具【特長】ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。【仕様】●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデル【アズワン品番】65-9278-77
処置・手術 > 手術室用品 > 照明器具【特長】90°折りたたむとアンビエントモードになります。調光は各色でコントロールできます。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。【仕様】●全長(mm):575●セード(mm):500●アーム長(mm):460●電源:AC100V●光源:LED/調色(3000K・4000K・5000K・6200K)●明るさ:528lm●重量:1500g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:50mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):7W●固有エネルギー消費効率(LED):76.1lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂●色:黒●直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるでデスクの一部のように一体化し、光だけを提供●上アームはモニターのベゼルに近い薄さ20mm●調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン●白熱灯80W相当●中心直下照度1140lx●専用上締め角型クランプ【アズワン品番】65-9278-81
処置・手術 > 手術室用品 > 照明器具【特長】ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。【仕様】●セード(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●重量:1400g●コード長:1.5m●取付クランプ厚み:45mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム●机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ【アズワン品番】65-9278-70
処置・手術 > 手術室用品 > 照明器具【特長】。ネブライザ(単品取り扱い付属品)【仕様】●規格:2.1M●包装単位:100入●販売名:インターサージカルヒューミディファイヤー【アズワン品番】65-9170-13【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:27B1X00116000251【医薬品医療機器等法】一般医療機器
処置・手術 > チューブ 処置材料 > 各種チューブ【特長】。シリコンコーティングにより、気管チューブへの通りがスムーズです。気管チューブのサイズに合わせ、3タイプから選べます【仕様】●外径(O.D.):6Fr●適合期間チューブ(I.D.):3.0~3.5mm●包装単位:20本入/箱【アズワン品番】65-9170-01【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:27B1X00116000197【医薬品医療機器等法】一般医療機器
処置・手術 > チューブ 処置材料 > 各種チューブ【特長】。すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
処置・手術 > 手術室用品 > 照明器具【特長】。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。【仕様】●Φ0.5mm【アズワン品番】65-9071-93【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:13B1X00218132003【医薬品医療機器等法】一般医療機器
処置・手術 > 吸引器交換部品【特長】。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。【仕様】●直径3mm 19.5cm【アズワン品番】65-9070-30【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:13B1X00218132003【医薬品医療機器等法】一般医療機器
処置・手術 > 吸引器交換部品【特長】。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:13B1X00218152001【医薬品医療機器等法】一般医療機器
処置・手術 > カテーテル > その他カテーテル用品【特長】。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:13B1X00218152001【医薬品医療機器等法】一般医療機器
処置・手術 > カテーテル > その他カテーテル用品【特長】。安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。また、ラテックスフリー素材を採用しており、安心してご使用いただけます。(天然ゴム不使用)。取り付けが簡単:滅菌袋を開けると滅菌カバーの伸びる部分が上にありますので、取り出し、広げて機器に被せるだけです。使用内容:レントゲン装置以外の防護板、レントゲン操作コンソール、移動型X線TV装置のX線管用カバー、心電計、電気メス操作パネルなどにもご使用いただけます。【仕様】●LLサイズ/135cm●対応機器:ARCADIS Avantic のI.I.、ARCADIS Orbic / Orbic 3D のI.I.、SIREMOBIL ISO-C のI.I.【アズワン品番】65-8885-07
処置・手術 > 手術室用品 > 手術用ドレープ【特長】。CO2サンプリングライン。患者装着部からコネクタまで一体化構造。チューブ自体が除湿機能を有しており、更にガスセンサー保護フィルタを備える。メスルアーコネクタのあるガス吸気ポート向け【仕様】●NL ルアーロックタイプ(メス) 金属リング付●ラテックスフリー/DEHPフリー●ケーブル長:200cm●数量:1箱25本入(1箱あたりの価格)●適用患者:小児●適用体重:10kg以上●使用時間:24時間【アズワン品番】65-8296-77【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:13B1X00143000345【医薬品医療機器等法】一般医療機器
処置・手術 > 酸素投与 > 酸素カニューラ・チューブ【仕様】●笑気用ピンインデックス型●材質(主要):真鍮/アウトレットバルブ、アダプター、ホース/CSM配合ゴム●サイズ:延長ホース5m+アウトレットバルブ・アダプター●サイズ(梱包時):353×353×高さ130mm●付属品:防塵キャップ(アウトレットバルブ用キャップ)【アズワン品番】65-8101-60
処置・手術 > 手術室用品 > その他手術用品【色】オレンジ【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号13B1X00085000052【医薬品医療機器等法】一般医療機器
処置・手術 > カテーテル > その他カテーテル用品【色】オレンジ【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:13B1X00085000019【医薬品医療機器等法】一般医療機器
処置・手術 > 注射・輸液管理 > 注射筒・シリンジ【特長】半固形状流動食を空気の力で投与できます。【仕様】●バッグ部サイズ(mm):150×250●材質:バッグ/ナイロン・ポリエステル・PVC(ポリ塩化ビニル)、ポンプ部/樹脂●加圧目表示:0kPa、20kPa、40kPa(最大圧)●1000mL用【アズワン品番】7-6390-01【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:27B1X00045000159【医薬品医療機器等法】一般医療機器
処置・手術 > カテーテル > その他カテーテル用品