白継手の新着商品
「白継手の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。【用途】設備配管【形状】径違いチーズ【表面処理】溶融亜鉛めっき【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【特長】ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。【用途】設備配管【形状】径違いソケット【表面処理】溶融亜鉛めっき【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【材質】黒心可鍛鋳鉄(バンド付)【形状】チーズ【使用温度範囲(℃)】120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油【規格】JIS B 2301【最高使用圧力(MPa)】2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)【ねじの種類】管用テーパねじ【適合流体】蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
白継手【特長】JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。【用途】設備配管【仕様】●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2【種別】50A×40A【材質】可鍛鋳鉄品(FCM27-05)【形状】径違いニップル【質量(g)】458【寸法L(mm)】65【規格】JIS B 2301【呼び径(B)】2×11/2【最高使用圧力(MPa)】最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)【呼び径(A)】50×40【寸法E1(mm)】25【寸法E2(mm)】24【二面幅B(mm)】63【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【特長】ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。【用途】設備配管【形状】エルボ【表面処理】溶融亜鉛めっき【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【特長】ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。【用途】設備配管【形状】径違いエルボ【表面処理】溶融亜鉛めっき【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【特長】ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。【用途】設備配管【形状】エルボ【表面処理】溶融亜鉛めっき【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【特長】ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。【用途】設備配管【形状】チーズ【表面処理】溶融亜鉛めっき【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【特長】ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。【用途】設備配管【形状】ソケット【表面処理】溶融亜鉛めっき【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【特長】ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。【用途】設備配管【形状】クロス【表面処理】溶融亜鉛めっき【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【材質】可鍛鋳鉄品(FCM27-05)【形状】四方チーズ【規格】JIS B 2301【最高使用圧力(MPa)】最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【材質】可鍛鋳鉄品(FCM27-05)【形状】ロックナット【規格】JIS B 2301【ねじの種類】PTねじ【表面処理】溶融亜鉛めっき【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【特長】消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。【用途】設備配管・消火配管
白継手【特長】消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。【用途】設備配管・消火配管【表面処理】溶融亜鉛めっき【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【特長】JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。【用途】設備配管【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【仕様】バンド付き【材質】可鍛鋳鉄【形状】45度エルボ【種類】ねじ込み継手【規格】JIS B2301【表面処理】溶融亜鉛メッキ【使用流体】静流水、蒸気、空気、ガス及び油【適合圧力範囲(MPa)】最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【仕様】バンド付き【材質】可鍛鋳鉄【形状】ソケット【種類】ねじ込み継手【規格】JIS B2301【ねじの種類】PTネジ【表面処理】溶融亜鉛メッキ【使用流体】静流水、蒸気、空気、ガス及び油【適合圧力範囲(MPa)】最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【仕様】バンド付き【材質】可鍛鋳鉄【形状】エルボ【種類】ねじ込み継手【規格】JIS B2301【ねじの種類】PTネジ【表面処理】溶融亜鉛メッキ【使用流体】静流水、蒸気、空気、ガス及び油【適合圧力範囲(MPa)】最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【仕様】バンド付き【材質】可鍛鋳鉄【形状】チーズ【種類】ねじ込み継手【規格】JIS B2301【表面処理】溶融亜鉛メッキ【使用流体】静流水、蒸気、空気、ガス及び油【適合圧力範囲(MPa)】最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【仕様】バンド付き【材質】可鍛鋳鉄【形状】キャップ【種類】ねじ込み継手【規格】JIS B2301【ねじの種類】PTネジ【表面処理】溶融亜鉛メッキ【使用流体】静流水、蒸気、空気、ガス及び油【適合圧力範囲(MPa)】最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)【RoHS指令(10物質対応)】対応
白継手【材質】黒心可鍛鋳鉄【形状】ソケット【使用温度範囲(℃)】120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油【規格】JIS B 2301【最高使用圧力(MPa)】2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)【ねじの種類】管用テーパねじ【適合流体】蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
白継手