超硬エンドミルの新着商品
「超硬エンドミルの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工【材質】超硬(MG)【表面処理】TIALNコーティング
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。【用途】樹脂、アルミ合金の加工【材質】超硬(SMG)【表面処理】ノンコート
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。【用途】アルミ合金の加工【材質】超硬(SMG)【刃数】3枚刃【表面処理】DLCコーティング
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工【材質】超硬(MG)【表面処理】ノンコート【首部勾配】1°(両角)
超硬エンドミル > ボール超硬エンドミル【特長】小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工【材質】超硬(MG)【全長L(mm)】40【表面処理】ノンコート【シャンク径d(Φmm)】3
超硬エンドミル > ボール超硬エンドミル【特長】刃径をΦ3~Φ6まで0.01とびにラインナップ。【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工【材質】超硬(MG)【全長L(mm)】50【表面処理】ノンコート【シャンク径d(Φmm)】6
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】コーナーC面付のエンドミル。C面を幅広くラインナップ。【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工【材質】超硬(MG)【刃数】2枚刃【表面処理】ノンコート
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5~Φ6)で揃えました。【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工【材質】超硬(MG)【表面処理】ノンコート
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工【材質】超硬(MG)【刃数】2枚刃【表面処理】TICNコーティング
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】刃長を刃径の1倍~最大10倍までラインナップ。【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工【材質】超硬(MG)【表面処理】ノンコート
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工【材質】超硬(MG)【刃数】2枚刃【表面処理】ノンコート
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工【材質】超硬(MG)【表面処理】TIALNコーティング
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】小径サイズでTIALNコーティング付き。Φ3シャンク。【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工【材質】超硬(MG)【刃数】2枚刃【表面処理】TIALNコーティング
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】先端角60°90°120°【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工【材質】超硬(MG)【表面処理】TIALNコーティング
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】先端角60°90°120°【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工【材質】超硬(MG)【表面処理】TIALNコーティング
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】刃径をΦ0.5~Φ3まで0.1とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工【材質】超硬(MG)【刃数】4枚刃【表面処理】TIALNコーティング
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】先端角60°90°120°【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工【材質】超硬(MG)【表面処理】TIALNコーティング
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】刃長が刃径の1倍~10倍までラインナップ。TIALNコーティング付き。【用途】炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工【材質】超硬(MG)【表面処理】TIALNコーティング
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。【用途】超硬合金、マシナブルセラミックの加工【材質】PCD【全長L(mm)】50【表面処理】ノンコート【シャンク径d(Φmm)】4
超硬エンドミル > ボール超硬エンドミル【特長】ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。【用途】超硬合金、マシナブルセラミックの加工【材質】PCD【全長L(mm)】50【表面処理】ノンコート【シャンク径d(Φmm)】4
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。【用途】樹脂、アルミ合金の加工【材質】超硬(SMG)【表面処理】ノンコート
超硬エンドミル > ボール超硬エンドミル【特長】刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。【用途】樹脂、アルミ合金の加工【材質】超硬(SMG)【表面処理】ノンコート
超硬エンドミル > ボール超硬エンドミル【特長】深堀用に全長を長くしました。【用途】樹脂、アルミ合金の加工【材質】超硬(SMG)【刃数】2枚刃【全長L(mm)】80【表面処理】ノンコート
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。【用途】樹脂、アルミ合金の加工【材質】超硬(SMG)【刃数】1枚刃【全長L(mm)】50【表面処理】DLCコーティング【シャンク径d(Φmm)】3
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。【用途】焼き入れ鋼の加工【仕様】CBN層:2mm【材質】CBN【刃数】3枚刃【表面処理】ノンコート
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。【用途】焼き入れ鋼の加工【仕様】CBN層:2mm【材質】CBN【表面処理】ノンコート【シャンク径d(Φmm)】6
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。【用途】焼き入れ鋼の加工【材質】CBN【表面処理】ノンコート
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【用途】焼き入れ鋼の加工【材質】CBN【表面処理】ノンコート
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【用途】焼き入れ鋼の加工【材質】CBN【刃数】1枚刃【表面処理】ノンコート
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル【特長】高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。【用途】焼き入れ鋼の加工【仕様】CBN層:0.6mm【材質】CBN【刃数】3枚刃【刃長(mm)】0.5【全長L(mm)】50【表面処理】ノンコート【シャンク径d(Φmm)】4
超硬エンドミル > スクエア超硬エンドミル