メカニカル部品の新着商品

メカニカル部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,014件中 841880
キャンペーン情報RSS配信
電磁ブレーキ(24V) 小倉クラッチ
小倉クラッチ電磁ブレーキ(24V)
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
10,980税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電磁ブレーキ 小倉クラッチ
小倉クラッチ電磁ブレーキ
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
9,598税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電磁クラッチパック 小倉クラッチ
小倉クラッチ電磁クラッチパック
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
19,980税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電磁クラッチ、ブレーキユニット 小倉クラッチ
1台
55,980税込61,578
7日以内出荷

電磁クラッチ 小倉クラッチ
小倉クラッチ電磁クラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
17,980税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

パーマヒストルク 小倉クラッチ
小倉クラッチパーマヒストルク
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
48,980税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パウダーブレーキ 小倉クラッチ
小倉クラッチパウダーブレーキ
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
34,980税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブッシングシーブ カネミツ
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
2,398税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

パワーシーブ カネミツ
カネミツパワーシーブ
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
2,498税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ゴム カネミツ
カネミツゴム
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
129税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

たわみ軸継手 カネミツ
カネミツたわみ軸継手
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
8,498税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Vプーリ カネミツ
カネミツVプーリ
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
589税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

STBブッシング カネミツ
カネミツSTBブッシング
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
2,198税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

JIS Vプーリ カネミツ
カネミツJIS Vプーリ
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
1,298税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

筒割カップリング 東海精技
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
4,998税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ミニチュアベアリング ISC
1個
159税込175
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

ギアモータ NISSEI
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
26,980税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

エイブル減速機 Nidec
1台
54,980税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)

電動位置決め締結ユニット ピン ナベヤ
自動化のハードルを低減。駆動源が電気のため油圧・空圧でかかる配管構築の手間をかけることなく、既存の量産ラインや装置・設備に組み込んで自動化を実現できます。センサー付仕様を使用すればソフトや制御システムを考慮する手間を省け、モータータイプの電動式クランプよりも安価で簡単に設置ができるため設計工数を削減しながら自動化が可能です。また100万回以上の動作試験をクリアしているため、自動化ラインにおいて高い信頼性があります。(動作確認は社内試験による)。安全作業に貢献。電気が供給されていない状態でも内部の永久磁石によりプレートを保持し続けるため、急な停電等による電気遮断でも外れることがなく安全にご使用いただけます。PLCに組み込むことでクランプ/アンクランプ状態を検出しない限り次の動作ができないように制御できます。センサー付タイプと組み合わせることで人為的ミスを確実に防止し作業を安全に行うことができます。また本体はIPX5に適合した防水処理を行っているため、水による被害を最小限に抑えることができます。(底部配線穴部を除く)。環境配慮型のクランプ製品。電気を駆動源としたクランプ製品のため、油圧・空圧を駆動源とする製品に比べてエネルギー使用量を低く抑えます。また本製品はクランプ/アンクランプの動作時のみ電力を使用するため電力消費を最小限に抑えます。油などによる汚染の懸念がなくクリーンルームでもご使用いただけます。
材質【ピン・駆動部】ステンレス、【スリーブ】アルミ寸法Cg6:21、D±0.05:6.5寸法L(mm)4寸法H(mm)29寸法A(mm)40寸法F(mm)15外径(Φmm)40寸法E(mm)19表面処理スリーブ:アルマイト処理寸法M(mm)14寸法N(mm)M3×0.5 有効深さ3寸法O(mm)22寸法I(mm)M3×0.5 深さ4寸法K(mm)4ピン径(Φmm)15熱処理ピン(取付部):HRC40、駆動部:HRC55寸法P45°RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)200繰り返し位置決め精度(mm)±0.1以内寸法J(°)45
1個
55,980税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電動位置決め締結ユニット ブッシュ ナベヤ
段取り替えするプレート/パレットを軽量化可能。ブッシュの埋め込み深さを浅く設計してあり、プレート/パレットを薄くできます。また、取り付け条件に合わせて上下両面のどちらからでもボルトで固定できます。優れた耐久性と耐食性。本体の材質がステンレス製で、摩耗による交換頻度を低減するために、焼入によって耐摩耗性を高めています。100万回以上の動作試験をクリアしています。
材質ステンレス質量(g)14内径(Φmm)15寸法H(mm)6.5寸法A(mm)34寸法F(mm)28寸法D(mm)20寸法E(mm)15寸法B(mm)6寸法C(mm)2.5総高さ(mm)6寸法I(mm)1.5寸法J(mm)M3×0.5寸法G(mm)3.3熱処理HRC55外径34寸法L(°)30寸法K(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598税込6,158
4日以内出荷

プーリーベルト(大)130mm ELPA
無駄のないシンプルな丸形デザイン(ゴム径1.8mm)を採用。滑らかな回転と安定した動力伝達をサポート
ブラック質量(g)5内径(Φmm)130長さ(cm)14ゴム径(mm)1.8
1個
409税込450
3日以内出荷

単相 300w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]
コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ
出力(kW)0.3電圧(V)100電源単相極数(P)4
1個
34,980税込38,478
17日以内出荷

単相 300w EFNOU-KRN 4P コンデンサ始動式 防振型 モータ 日東電工[モーター]
コンデンサ始動式 防振型 モータ
出力(kW)0.3電圧(V)100電源単相極数(P)4
1個
34,980税込38,478
17日以内出荷

単相 250w EFOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 開放防滴型 日東電工[モーター]
分相始動式 モータ 開放防滴型
出力(kW)0.25電圧(V)100電源単相極数(P)4
1個
20,980税込23,078
17日以内出荷

単相 250w EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]
コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ
出力(kW)0.25電圧(V)100電源単相極数(P)4
1個
27,980税込30,778
17日以内出荷

単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]
分相始動式 モータ 防振型
出力(kW)0.25電圧(V)100電源単相極数(P)4
1個
28,980税込31,878
17日以内出荷

単相 200w TFO-KTN 4P 分相始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]
分相始動式 モータ 全閉外扇型
出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4
1個
24,980税込27,478
17日以内出荷

単相 200w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]
コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ
出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4
1個
30,980税込34,078
17日以内出荷

単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]
分相始動式 モータ 防振型
出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4
1個
25,980税込28,578
17日以内出荷

単相 200W EFOU-KTN 2P 分相始動式 モータ 開放防滴型 日東電工[モーター]
分相始動式 モータ 開放防滴型
出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)2
1個
23,980税込26,378
17日以内出荷

単相 100W EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]
コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ
出力(kW)0.1電圧(V)100電源単相極数(P)4
1個
23,980税込26,378
17日以内出荷

単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]
コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型
出力(kW)1電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
1個
57,980税込63,778
17日以内出荷

単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]
コンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型
出力(kW)0.75電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
1個
67,980税込74,778
17日以内出荷

単相 0.55Kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]
コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型
出力(kW)0.55電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
1個
40,980税込45,078
17日以内出荷

単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]
コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型
出力(kW)0.4電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
1個
40,980税込45,078
17日以内出荷

単相 0.4kw EFOUP-KQN  4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]
コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ
出力(kW)0.4電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
1個
40,980税込45,078
17日以内出荷

三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]
フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)2
1個
31,980税込35,178
17日以内出荷

三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]
脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
出力(kW)0.4電圧(V)400電源三相極数(P)4
1個
25,980税込28,578
17日以内出荷

三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ 日東電工[モーター]
フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
1個
37,980税込41,778
17日以内出荷

三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ 日東電工[モーター]
フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ
出力(kW)0.4電圧(V)400電源三相極数(P)4
1個
29,980税込32,978
17日以内出荷