アルミ製の新着商品
「アルミ製の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。【用途】ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送【タイプ】ストレート【ピッチ(mm)】100【機長(mm)】3000【肉厚(mm)】1.5【耐荷重(kg)】25/本【ローラー径(Φmm)】45.7
アルミ製【特長】アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。【用途】サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送【材質(本体)】アルミ【機長(mm)】3000【肉厚(mm)】1.5【ローラー径(Φmm)】22.9
アルミ製【特長】従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。【用途】ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送【材質(本体)】アルミ【タイプ】ストレート【機長(mm)】3000【肉厚(mm)】1.5【ローラー径(Φmm)】57.2
アルミ製【特長】軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。【用途】ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送【材質(本体)】アルミ【タイプ】ストレート【機長(mm)】3000【肉厚(mm)】1.5【ローラー径(Φmm)】45.7
アルミ製戻る ページ: 1 次へ