電動工具の新着商品
「電動工具の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。正面フライス、肩削り、溝加工用。【仕様】●BS:0.2●RE:1.6●W1:4.0●LE:5.9●S:2.40●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:836-0373【アズワン品番】65-8140-11
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】一般旋削鋳鉄加工用。【仕様】●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-3254【アズワン品番】65-8252-23
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。倣い加工用。低送り加工用。フルR。幅:5.56mm【仕様】●チップサイズ:50●la:5.563●re:2.7813●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-6158【アズワン品番】65-8209-04
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。【仕様】●適合被削材:MS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.2719●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WF●コーナR(mm):0.3969●PVD薄膜コーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:359-2286【アズワン品番】65-8162-36
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。【仕様】●適用被削材:PK●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.2719●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PM●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:568-8825【アズワン品番】65-8162-08
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応。正真正銘の4コーナーチップ。【仕様】●スーパーUドリルチップ COAT●コード番号:613-8926【アズワン品番】65-8154-97
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】U-Maxドリルエンドミル用チップです。低い切削抵抗です。穴あけ加工。エンドミル加工。【仕様】●勝手:勝手なし●チップサイズ:12●iC:12.7●s:4.7625●re:0.8●最大切り込み:11.9●径方向の最大取りしろ:3.4●超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:605-7209【アズワン品番】65-8246-55
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。溝入れ加工用。低送り加工用。幅:10.0mm【仕様】●チップサイズ:80●la:10●re:0.3●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-3981【アズワン品番】65-8205-99
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】コロターンTR、コーティング超硬チップ。ひし形55°チップ。ポジチップ。一般鋼加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。【仕様】●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:0.4●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:サーメット●コード番号:358-5131【アズワン品番】65-8262-65
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】耐摩耗性と耐熱性に優れたCVDコーティング超硬材種です。一般旋削鋳鉄加工用。仕上げから荒加工用。【仕様】●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):6.048●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:WF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:568-8485【アズワン品番】65-8161-02
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。【仕様】●適用被削材:耐熱合金●コーティング:PVD●研磨級●コーナーR:4.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:206-2673【アズワン品番】65-8195-63
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。【仕様】●適用被削材:鋳物●コーティング:PVD●研磨級●コーナーR:4.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:206-2629【アズワン品番】65-8195-64
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。溝入れ加工用。【仕様】●チップサイズ:3●ねじ形状:VM●tpi:0.20●ピッチ mm:1.00●加工:外径●HA:24●HB:1●勝手:左●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-8228【アズワン品番】65-8198-07
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。【仕様】●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:K●CW:6.35●REL:0.35●RER:0.35●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4114【アズワン品番】65-8216-63
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】耐熱性が必要な加工に適した材種です。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。【仕様】●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.2719●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PF●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:257-9003【アズワン品番】65-8161-96
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。【仕様】●適合被削材:MS●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):6.4●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:SF●コーナR(mm):0.3969●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:606-5384【アズワン品番】65-8184-88
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。突切り加工用。【仕様】●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):8.5●チップ逃げ角(°):6●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:左●チップサイズ:3●la:2●re:0.05●最大切り込み:8.5●最大加工径:16●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7388【アズワン品番】65-8197-16
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削耐熱合金加工用。【仕様】●適合被削材:PMS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.6959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●コーナR(mm):1.1906●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:600-6426【アズワン品番】65-8170-48
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。【仕様】●勝手:右●チップサイズ:08●s:4.95●re:1.52●l:8.5●iW:9.5●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:575-1993【アズワン品番】65-8224-61
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。正面フライス、肩削り、溝加工用。【仕様】●勝手:右●チップサイズ:17●s:4.7625●re:2.4●最大切り込み:15.7●径方向の最大取りしろ:8.5●iW:9.6●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8114【アズワン品番】65-8229-38
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。【仕様】●サイズ:開いた時/1162×336×73mm 畳んだ時/1162×88×73mm●重量:1040g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~100cm●突き当て高さ 15mm【アズワン品番】65-9305-40
電動工具 > バッテリー・充電器 > 充電器【特長】優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。【仕様】●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):17.7439●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:MR●PVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-4485【アズワン品番】65-8175-73
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。【仕様】●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):7.3519●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):0.3969●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:605-0727【アズワン品番】65-8179-01
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。一般旋削耐熱合金加工用。【仕様】●適用被削材:S●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):10.6●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:SM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:604-9338【アズワン品番】65-8173-25
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。【仕様】●コロミル210チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-7656【アズワン品番】65-8221-09
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。突切り加工用。【仕様】●チップ形状:1コーナ仕様●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-2028【アズワン品番】65-8215-64
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。フランジフライス加工用。高送り加工用。【仕様】●材質:4330●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7739【アズワン品番】65-8220-89
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。【仕様】●適用被削材:鋳物●材質:1020●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-8326【アズワン品番】65-8211-10
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。【仕様】●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 35°●刃長(mm):10.8709●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):5●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:UF●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-9988【アズワン品番】65-8263-82
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。【仕様】●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:平行四辺形 55°●刃長(mm):16●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.5●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:11●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9555【アズワン品番】65-8193-43
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤