塗装・養生・内装用品の新着商品
「塗装・養生・内装用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
キョーワ(ネット)【オーダー】防炎カラーシート 1類 ハトメ300mmピッチ
・作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。・JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途・建設現場からの飛来落下防止。・イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用できます。材質ポリエステル、被覆樹脂:ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4色グレー、ブルー、グリーン、レッド、ホワイトハトメピッチ(mm)300材質(ハトメ)真鍮特性防炎サービス分類オーダー・加工
キョーワ(ネット)【オーダー】垂直ネット 防炎 15mm目
・仮設工業会認定品です。・防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会)。・軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。・難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。・原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。
用途・建設現場からの飛来落下防止(。墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)材質ポリエステル色シルバー、ブルー種類ラッセル網地安全強度(kN)(網糸)0.27以上、(縁綱・吊綱)3以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)6特性防炎目合い15mmサービス分類オーダー・加工
キョーワ(ネット)【オーダー】防炎メッシュシート 1類 3mm目 ハトメ300mmピッチ
・仮設工業会認定品です。・通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。・風圧による足場への負担を軽減できます。・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途・工具等の工事現場外への飛来落下防止。・塗料や砂塵の飛散防止材質ポリエステル色グレー、ブルー、グリーン、ホワイトハトメピッチ(mm)300引張強度(kN)1.47/3cm以上被覆樹脂/ポリ塩化ビニル材質(ハトメ)ニッケル特性防炎目合い(mm)3サービス分類オーダー・加工
キョーワ(ネット)【オーダー】防炎メッシュシート 1類 1mm目 ハトメ300mmピッチ
・仮設工業会認定品です。・通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。・風圧による足場への負担を軽減できます。・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途・工具等の工事現場外への飛来落下防止。・塗料や砂塵の飛散防止材質ポリエステル色グレー、ブルー、グリーン、ホワイトハトメピッチ(mm)300引張強度(kN)1.47/3cm以上被覆樹脂/ポリ塩化ビニル材質(ハトメ)ニッケル特性防炎目合い(mm)1サービス分類オーダー・加工
キョーワ(ネット)【オーダー】防炎カラーシート 2類 ハトメ300mmピッチ
・JIS A 8952(建築工事用シート)2類相当の性能を有しています。・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途・雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート材質ポリエステル、被覆樹脂:ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3色白ハトメピッチ(mm)300材質(ハトメ)真鍮特性防炎サービス分類オーダー・加工
はくでんコーキングヘラセット
5mm・10mm・15mm・20mmのヘラがセットになっており、施工場所に合わせて使い分けできます。軽量で弾力性のある樹脂製で、手に馴染みやすく施工面やタイルを傷付けにくいです。柔らかくしなやかな刃先がシーリング材や充填剤を均一に仕上げます。
セット内容5mm/10mm, 15mm/20mm幅(mm)40全長(mm)180材質(本体)PP+TPR質量(g)約200材質(ヘラ部)PP+TPE
1個
¥659税込¥725
5日以内出荷
インダストリーコーワミニはけ
毛腰のしっかりした豚の金巻ハケです。プライマー、シール材などの刷毛目仕上げ作業に使用できます。タッチアップ作業などでも使用されています。
用途プライマーやシール材などの塗布奥行(mm)5毛丈(mm)25毛材豚毛横(mm)11
価格訴求タイプのスモールローラー10本入。塗料含み、吐き出しがよく、シーラー・下塗り・中塗りなどで使用可能。
用途シーラー・下塗り・中塗りなど。水性・油性兼用奥行(mm)35毛材ポリエステル縦(mm)35
バンドー化学シルバーアロー
【近赤外線を高反射】。銀ナノ層(反射層)の近赤外線反射を最大限活用する独自構造で、従来の暑熱対策品と比較して内部温度の上昇を大幅に抑制し、熱中症対策に役立ちます。【省エネルギーに貢献】。冷却に係るエネルギーを削減することができ、カーボンニュートラル社会に貢献します。【簡単施工】。広告看板業界で長く実績のあるエア・スイープ仕様の(エア抜け性に優れた粘着構造)粘着剤を採用し、使いやすさを追求しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
アイリスオーヤマPEマスカー 25m
養生シートと養生テープが一体化した養生用品です。内外装の養生としてご使用いただけます。PEテープを使用しており、耐久性・耐候性・耐水性に優れています。粘着力は中程度なため屋内作業での使用が中心ですが、短時間であれば屋外作業でも使用できます。具体的にはエアコンや換気扇掃除・家具養生などの場面で使用できます。
用途エアコン、換気扇掃除。家具養生等材質ポリエチレン、PEクロス(片面:コロナ処理対応)
アイリスオーヤマノンスリップマスカー 20m
養生シートと養生テープが一体化した養生用品です。内外装の養生としてご使用いただけます。布テープを使用しているため粘着力が強く、屋外や粗面にもよくつくのが特長です。滑りやすい屋根や屋内外の床、階段の養生などに効果的です。
用途床面養生(フローリング、コンクリ等)。屋内の通路や階段の床養生。材質ポリエチレン、スフ布(片面:コロナ処理対応)質量(g)620寸法(幅Wmm×長さLm)1100×20
アイリスオーヤマ和紙マスカー 25m
養生シートと養生テープが一体化した養生用品です。内外装の養生としてご使用いただけます。手切れが良く、のり残りが少ない和紙テープを使用しています。粘着力は弱程度なため屋内作業を中心に使用できます。具体的には室内の壁・床の塗装・家具や窓枠の養生などの場面で使用できます。
用途屋内の壁、床の塗装。家具、窓枠の養生。テープ地色イエロー材質(シート)ポリエチレンテープ種類和紙テープ
エアテックスエアカンパワー
スプレー缶に お気に入りのエアブラシを接続して手軽に楽しめる!。手軽にエアブラシを始めるにはエア缶もおすすめです。たっぷり420mlの大容量、高い圧力で吹き付けが出来ます。(最大圧力0.4Mpa)。コンプレッサーのような動作音がなく、いつでも快適なエアブラシを行うことができます。
用途エアブラシ・スプレーガン専用エア缶
1本(420mL)
¥1,498税込¥1,648
5日以内出荷
カーク産業USモール(グレー&シルバー)25m/R
用途キャンピングカーなどサイズ幅18mm、溝巾約3mm、溝深さ6mm。25m/R_x000D(※m売りはしておりません。)
1個
¥9,398税込¥10,338
3日以内出荷
GRACO(グラコ)バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2
比類のない効率性、コンパクトなコードレスの利便性。瞬時に反応するガンはスピットを実質的に排除。Quick Flush で2倍の早さで洗浄。Easy Out のろ過機能を備えた長寿命 QuickShotnⅡポンプ。プロ仕様 Easy Out 塗料フィルター。注いですぐ使える 1L カップ。ベルトとホルスターによりハンズフリーでの携帯性を実現。
用途建築塗料およびコーティング剤のポータブルエアレススプレー用仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RACX FFLP514×1、RACX FFLP210×1)、20/60メッシュ吸込フィルター、60/100メッシュ出口フィルター、120mlポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、保管ケース質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)4~32適合チップFFLP低圧チップ:0.008~0.016in(0.20-0.41mm)寸法(cm)30.5×15.2×26.7適合塗料水性・溶剤バッテリー電圧(V)20充電器電圧(V)100最大圧力(MPa)作動:14保管温度範囲(℃)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥229,800税込¥252,780
翌々日出荷
エアテックスコンプレッサー・スピカ2
スピカにオートスイッチがついた最新コンプレッサー。見た目もシャープになりました!。0.28Mpaと小型コンプレッサーでは高い圧力で安定した吹付を可能にします。ダイヤル式で電源のON/OFFができます。さらにそのダイヤルで5段階の風量調節が可能!
用途小型コンプレッサー消費電力(W)20定格電圧(V)12(DC) 100~240(AC)最高圧力(MPa)0.28(約2kgf/cm2)定格時間(分)30空気吐出量(L/min)約12作動音(dB)50以下接続サイズSネジ(ホース)
エアテックスミニドレンフィルター
湿度の高い日も安心!空気中の水分やホコリを除去することができます。手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。防塵・水分除去機能を備えたエントリーモデル
用途フィルター付属品交換用フィルター×3質量(g)37全長(cm)約6 ※ネジ部含まずねじサイズSネジ(1/8)
1個
¥1,698税込¥1,868
5日以内出荷
エアテックスウォーターブース 【Iguazu】
レッドサイクロンL2サイズの水流式塗装ブース【Iguazu(イグアス)】。水流方式のウォーターカーテンがユニット式になって新登場!!。・コンパクト設計で扱いやすい、水流式塗装ブース。・排気中の塗料ミストを水流でしっかりキャッチし、周囲への飛散や臭気を効果的に抑制。設置や片付けも簡単に。
用途ウォーターブース・水流式塗装ブース付属品回転プレート / L型ホーススリーブ / ホースクランプ / ホースジョイント / 排気ホース / 排気口アタッチメント / LEDライト / 塗装持ち手6本付 / フレームアタッチメント(ホルダー4個付き) / ACアダプター寸法(mm)420×330×590 ※展開時モーター12V 2.5A音量(dB)操作:約73 ※参考値水量(L)動作必要:2.4 ※最大値
1台
¥35,980税込¥39,578
5日以内出荷
紫外線劣化防止剤を添加した高い耐候性を有し、耐水圧性は#3000(国産)の約7倍。また耐候性は約5年誇る長期使用型のシート
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(2色から)の指定ができます。
ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。
寸法の精度は概ね±3%です。
厚さ#7000材質(シート)ポリエチレンサービス分類オーダー・加工
再生原料60%使用、耐候性約2年を有した次世代型ブルーシート
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(2色から)の指定ができます。
ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。
寸法の精度は概ね±3%です。
厚さ#3000材質(シート)ポリエチレンサービス分類オーダー・加工
1本
¥379税込¥417
翌々日出荷
平滑面、内装塗装の仕上用に最適です。
塗料の飛散が少なく、きめが細かいです。
小回りの利くミニサイズで、入隅や狭いところで役立ちます。
用途内装塗装の仕上げ用サイズミニ種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)アクリル50%、ウール50%ローラーサイズ(mm)54ローラーサイズ(inch)2芯材PP生地の種類ウーブン