融雪マットの新着商品
「融雪マットの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】勝手口、玄関などの階段に【仕様】面取り加工あり、片側ノンスリップ加工【寸法(mm)】310×900×10(L部20)【質量(kg)】約2.4【タイプ】階段用
融雪マット【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに【寸法(mm)】900×1200×10【質量(kg)】約9.7【タイプ】通路用
融雪マット【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに【寸法(mm)】900×1800×10【質量(kg)】約14.6【タイプ】通路用
融雪マット【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに【仕様】面取り加工あり、片側ノンスリップ加工【寸法(mm)】300×1200×10【質量(kg)】約3.7【タイプ】階段用
融雪マット【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに【仕様】下層黒【寸法(mm)】900×1200×20【質量(kg)】約19.4【タイプ】通路用
融雪マット【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに【仕様】面取り加工あり、片側ノンスリップ加工【寸法(mm)】300×900×10【質量(kg)】約2.8【タイプ】階段用
融雪マット【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに【仕様】面取り加工あり、片側ノンスリップ加工、下層黒【寸法(mm)】300×900×20【質量(kg)】約5.6【タイプ】階段用
融雪マット【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】マットと地面の段差解消に【寸法(mm)】100×1000×5/10【質量(kg)】約0.5【タイプ】通路用
融雪マット【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】勝手口、玄関などの階段に【仕様】面取り加工あり、片側ノンスリップ加工【寸法(mm)】450×1800×10(L部20)【質量(kg)】約6.9【タイプ】階段用
融雪マット【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】勝手口、玄関などの階段に【仕様】面取り加工あり、片側ノンスリップ加工【寸法(mm)】450×900×10(L部20)【質量(kg)】約3.5【タイプ】階段用
融雪マット【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに【仕様】下層黒【寸法(mm)】900×1800×20【質量(kg)】約29.2【タイプ】通路用
融雪マット【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに【仕様】面取り加工あり、下層黒【寸法(mm)】300×300×20【質量(kg)】約1.6【タイプ】通路用
融雪マット【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】勝手口、玄関などの階段に【仕様】面取り加工あり、片側ノンスリップ加工【寸法(mm)】450×1200×10(L部20)【質量(kg)】約4.6【タイプ】階段用
融雪マット【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】勝手口、玄関などの階段に【仕様】面取り加工あり、片側ノンスリップ加工【寸法(mm)】310×1200×10(L部20)【質量(kg)】約3.2【タイプ】階段用
融雪マット【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】勝手口、玄関、などの階段に【仕様】面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工【寸法(mm)】60×1500×10(L部20)【質量(kg)】約0.9【タイプ】階段用
融雪マット【特長】滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。【用途】勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに【仕様】面取り加工あり【寸法(mm)】300×300×10【質量(kg)】約0.8【タイプ】通路用
融雪マット【特長】夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。【用途】勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに【仕様】面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴2ヶ所【寸法(mm)】250×600×20【色】緑黒【タイプ】階段用【消費電力(W)】45【定格電圧(V)】100【能力】融雪能力【連結数】最大26枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)【面積(m2)】0.15【1時間あたりの電気代目安(円)】1.4
融雪マット【特長】夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。【用途】通路、勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに【仕様】面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵【寸法(mm)】300×1500×20【質量(kg)】約8.1【色】緑黒【タイプ】階段用【消費電力(W)】135【定格電圧(V)】100【能力】融雪能力【コード長さ(m)】0.5【面積(m2)】0.45【1時間あたりの電気代目安(円)】4.19
融雪マット【特長】夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。【用途】勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに【仕様】面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所【寸法(mm)】250×900×20【色】緑黒【タイプ】階段用【消費電力(W)】67.5【定格電圧(V)】100【能力】融雪能力【連結数】最大17枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)【面積(m2)】0.225
融雪マット【特長】夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。【用途】勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに【仕様】ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵【寸法(mm)】900×1000×20【質量(kg)】約16.2【色】緑黒【タイプ】玄関用【消費電力(W)】270【定格電圧(V)】100【能力】融雪能力【コード長さ(m)】2【面積(m2)】0.9【1時間あたりの電気代目安(円)】8.37
融雪マット【特長】マット設置位置にアンカーボルトで固定しマットをスライドさせて使用します。【寸法(mm)】40×90×26【タイプ】止め金具2個+アンカー2本【使用の目安】階段1段に1セット、通路に2~4セット
融雪マット【特長】複数の融雪マットを5枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によります【タイプ】約1.3【ケーブル長(mm)】全長4700、プラグ間400、ぶら下がり150【ワット数】最大連結:1500W
融雪マット【特長】複数の融雪マットを3枚連結可能。連結できる枚数は消費電力によります【タイプ】約1.0【ケーブル長(mm)】全長3900、プラグ間400、ぶら下がり150【ワット数】最大連結:1500W
融雪マット【特長】雪庇、つららのお悩み解消にご利用ください。【用途】屋根上設置【寸法(mm)】200×2100×20【質量(kg)】約7.6【色】黒【タイプ】雪庇用【コード長さ(m)】2【面積(m2)】0.42
融雪マット【特長】マットと地面の段差を解消します。【用途】マットと地面の段差解消に。※融雪能力はありません【寸法(mm)】84×1200×5/20【質量(kg)】約1.0【タイプ】通路・階段用
融雪マット戻る ページ: 1 次へ