実験研究用素材の新着商品
「実験研究用素材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
クラス10000の環境でクリーンパックしています。優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
サイズ(mm)500×500目開き1アズワン品番65-1857-71-23開口率(%)1%糸径(μ)300
1枚
¥109,538税込¥120,492
27日以内出荷
クラス10000の環境でクリーンパックしています。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様※80メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。サイズ100×100目開き158アズワン品番64-4307-46-23線径(μm)160開口率(%)24.70%
1枚
¥31,980税込¥35,178
27日以内出荷
クラス10000の環境でクリーンパックしています。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様※60メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。サイズ500×500目開き263アズワン品番64-4307-44-23線径(μm)160開口率(%)38.70%
1枚
¥94,980税込¥104,478
27日以内出荷
クラス10000の環境でクリーンパックしています。優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
サイズ(mm)500×500アズワン品番65-1857-83-23開口率(%)23%糸径(μ)300開き325/190
1枚
¥42,980税込¥47,278
27日以内出荷
クラス10000の環境でクリーンパックしています。優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
サイズ(mm)500×500アズワン品番65-1857-79-23開口率(%)51%糸径(μ)250開き1000/400
1枚
¥42,980税込¥47,278
29日以内出荷
tantore【クリーンパック品】ETFEメッシュ
クラス10000の環境でクリーンパックしています。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ETFEサイズ1020×1000
tantore【クリーンパック品】AF アフロン メッシュ
クラス10000の環境でクリーンパックしています。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質AF(アフロン)サイズ1020×1000
ニチアスPTFE丸棒
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
許容差長さ:+20~0サイズ(mm)70Φ×1000L直径許容差#ERROR!アズワン品番60-5086-25
1本
¥106,498税込¥117,148
10日以内出荷
ニチアスPTFE丸棒
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
直径許容差#ERROR!
1巻
¥108,998税込¥119,898
10日以内出荷
フロンケミカルFEP粘着シートフイルム
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に、粘着材を付けることに成功したフィルムです。カッターで容易に切断できるので、ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに貼ることで、耐食・耐薬品性を飛躍的に向上させます。
マグテックネオジムキャップマグネット
磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
用途・吸着用タイプ段穴材質(キャップ)スチールマグネットネオジム磁石
climbing(クライミング)超薄板ガラス基板/UTG基板 無アルカリ NTシリーズ
曲げることができる、クラックレス分断品、ディスプレイ、太陽電池用途にどうぞ。
材質無アルカリガラス寸法(mm)□90
climbing(クライミング)超薄板ガラス基板/UTG基板 ソーダ ALTシリーズ
曲げることができる、クラックレス分断品、化学強化用基板として、曲げ携帯用カバーガラス
材質ソーダガラス寸法(mm)□90
tantoreサランロック濾過フィルター
浄化槽や池の水の浄化などに使用されるほか、工場内の切削油の消音用途にも多数実績がございます。サランロックOM-150をメッシュ袋に入れた商品です。回収しやすく、濾過や消音用途として使われます。
寸法(mm)150×1150×サランロック厚さ50アズワン品番60-4441-44
1個
¥19,980税込¥21,978
13日以内出荷
電気・熱伝導性・加工性に優れています。軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすく、耐食性に優れています。こまめな手入れで光沢が保てます。
1袋(50枚)
¥24,980税込¥27,478
22日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。耐熱、耐薬品性が強いです。
ろ過、分級など多用途に使用可能なメッシュです。最大115°まで使用できます。
ろ過、分級など多用途に使用可能なメッシュです。最大115°まで使用できます。
ろ過、分級など多用途に使用可能なメッシュです。最大115°まで使用できます。
ろ過、分級など多用途に使用可能なメッシュです。最大115°まで使用できます。