自動車用グリースの新着商品
「自動車用グリースの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1件中 1~1件
販売価格(税別)
¥1,590
税込¥1,749
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
ディスクパッドグリーススプレー
1本(180mL)
【特長】ディスクパッドとキャリパー本体及びブラケットの金属部あたり面の共鳴音防止剤を添加した耐熱性に優れたグリーススプレーです。スプレーは指が届かない部分にもピンポイントに噴露が可能です。高温のかかるネジの焼き付き、かじり付き、酸化を防止します。【用途】ディスクパッドの消音・焼付き防止/ネジの焼付き、かじり付き、酸化防止【危険等級】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】108mL【危険物の性状】非水溶性
自動車用グリース > ブレーキ用グリース戻る ページ: 1 次へ