リモコンエンジンスターターの新着商品
「リモコンエンジンスターターの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1件中 1~1件
カーメイト
リモコンエンジンスターターW80PSB
1個
【仕様】技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上【色】ブラック【質量(g)】約91(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)【外形寸法(mm)】105×68×27※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)【コード長さ(m)】約1.4【電源電圧(V)】DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)【消費電力(mA)】約17(待機時)【周波数帯域(MHz)】900(6チャンネル任意選択式)【送信出力】20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)【電池寿命】約半年~1年(リモコン)【電波到達距離(m)】最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)【動作温度範囲(℃)】-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
リモコンエンジンスターター戻る ページ: 1 次へ