チューブ/ホース類の新着商品
「チューブ/ホース類の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】フッ素ポリマーエラストマー。濃酸や腐食性溶剤用の特殊チューブです。耐薬品性に優れ、ガス透過性は低く、広い温度範囲でご使用頂けます。【仕様】●材質:Fluran HC F-5500A或いはその同等品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:2.29mm●厚み:0.85mm●外径:3.99mm●タグ色:紫/黒【アズワン品番】65-8747-64
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品にはお勧めできません。※可塑剤の浸出の可能性があります。【仕様】●材質:Tygon4040もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:140mm●内径:1.65mm●厚み:0.86mm●外径:3.37mm●タグ色:青/青【アズワン品番】65-8748-59
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。【仕様】●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2120【アズワン品番】67-2361-08
チューブ/ホース類 > 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース【特長】静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。【仕様】●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2034【アズワン品番】67-2253-75
チューブ/ホース類 > 実験研究用フッ素チューブ/ホース【特長】PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取り付けたものです。用途:可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。【仕様】●呼び寸法:80A●プライアブルホース内径:75mm●プライアブルホース外径:93mm●長さ:1,000mm●ホース材質:PFA●フランジ材質:SUS304●使用温度範囲:-40~150℃●ホース重量(1m):1,490g●最小曲げ半径:370mm【アズワン品番】67-2190-90
チューブ/ホース類 > 実験研究用フッ素チューブ/ホース【特長】ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
チューブ/ホース類 > 実験研究用フッ素チューブ/ホース【特長】PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
チューブ/ホース類 > 実験研究用フッ素チューブ/ホース【特長】色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
チューブ/ホース類 > 実験研究用熱収縮チューブ【特長】高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)。メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。内面は非常に滑らかです。使い捨てで扱いが容易です。
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品にはお勧めできません。※可塑剤の浸出の可能性があります。
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】フッ素ポリマーエラストマー。濃酸や腐食性溶剤用の特殊チューブです。耐薬品性に優れ、ガス透過性は低く、広い温度範囲でご使用頂けます。
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】炭化水素、石油製品、留出物などに適しています
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。【仕様】●ねじサイズ:G2"●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤【アズワン品番】65-9341-09
チューブ/ホース類 > 実験研究用周辺用品【特長】SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。【仕様】●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2171【アズワン品番】67-2361-10
チューブ/ホース類 > 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース【特長】溶剤用に特別に設計された環境に優しいチューブです【仕様】●材質:TYGON●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:1.02mm●厚み:0.86mm●外径:2.74mm●タグ色:白/白【アズワン品番】65-8747-42
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃【仕様】●両端ストレート部<内径×外径×長さ>(mm):Φ9×Φ10×40●ラセン外径(mm):Φ12●常温破壊圧力(MPa):1.3●最小曲半径:9R●チューブ全長:1m【アズワン品番】65-9399-97
チューブ/ホース類 > 実験研究用フッ素チューブ/ホース【特長】ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。【仕様】●呼び圧力:10K●フランジ:15A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入【アズワン品番】67-2190-69
チューブ/ホース類 > 実験研究用フッ素チューブ/ホース【特長】一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。【仕様】●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:1.65mm●厚み:0.86mm●外径:3.37mm●タグ色:青/青【アズワン品番】65-8748-30
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ【仕様】●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:2.29mm●厚み:0.86mm●外径:4.01mm●タグ色:紫/黒【アズワン品番】65-8746-95
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】溶剤用に特別に設計された環境に優しいチューブです【仕様】●材質:TYGON●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.64mm●厚み:0.91mm●外径:2.46mm●タグ色:オレンジ/白【アズワン品番】65-8747-41
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品に【仕様】●材質:Tygon4040もしくはその相当品●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:1.52mm●厚み:0.86mm外径:3.24mm●タグ色:黄/青【アズワン品番】65-8748-76
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【仕様】●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:400-8907【アズワン品番】67-2361-04
チューブ/ホース類 > 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース【特長】一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。【仕様】●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:1.30mm●厚み:0.86mm●外径:3.02mm●タグ色:グレー/グレー【アズワン品番】65-8748-27
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。【仕様】●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:0.51mm●厚み:0.86mm●外径:2.23mm●タグ色:オレンジ/黄【アズワン品番】65-8748-39
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)。メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。内面は非常に滑らかです。使い捨てで扱いが容易です。【仕様】●材質:Tygon MHSL2001もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.38mm●厚み:0.91mm●外径:2.20mm●タグ色:オレンジ/緑【アズワン品番】65-8748-77
チューブ/ホース類 > 実験研究用ファーメドチューブ【特長】外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。【仕様】●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2086【アズワン品番】67-2361-05
チューブ/ホース類 > 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース