薬品保管庫の新着商品
「薬品保管庫の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。【仕様】●容量(L):0.08●材質:PP●外寸法(mm):87×31●有効内寸法(mm):64×20【アズワン品番】65-9408-65
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】本体・フタ一体型となっており、フタを開けてもフタを脇に置く等の手間がありません。開封バンドを切り取った後も繰り返し使用することが出来ます。【仕様】●容量(L):0.4●材質:PS●外寸法(mm):154×118×42●有効内寸法(mm):134×94×31【アズワン品番】65-9408-39
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】サンケースK400-2透明用の蓋です。【仕様】●材質:PP●外寸法(mm):177×127×10【アズワン品番】65-9408-38
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】サンケースK300-5透明用の蓋です。【仕様】●材質:PP●外寸法(mm):158×113×7【アズワン品番】65-9408-34
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。【仕様】●容量(L):0.23●材質:PP●外寸法(mm):142×27●有効内寸法(mm):130×18【アズワン品番】65-9401-71
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】サンケースK200-4用の蓋です。【仕様】●材質:PP●外寸法(mm):126×96×13【アズワン品番】65-9401-66
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】サンケースK#6-3用の蓋です。【仕様】●材質:PE●外寸法(mm):302×244×10【アズワン品番】65-9401-47
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】サンケースK#1.3用の蓋です。【仕様】●材質:PP●外寸法(mm):269×174×25【アズワン品番】65-9401-37
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】。パレット一体型の折畳みコンテナで、折畳み・組立が簡単に出来る。スタッキング可能。4方からフォークリフト対応可能。FDA認可の材料を使用しています。ドロップドア付で商品が入れやすく取り出しやすい。【仕様】●成果物の収穫箱・工場内保管ボックス・ゴミ箱用途など●サイズ:外寸1016×1219×838H●内寸933×1137×683H●折畳み時高さ:305H●開口部サイズ:825×320H●重さ:51kg●770L●材質:FDA認可のポリプロピレン【アズワン品番】65-9236-55
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】。T-14・15・20・28・40用のフタです。【仕様】●色:グリーン●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:26●JANコード:4901860278997【アズワン品番】65-8994-01
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】。工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプです。スタッキング(積み重ね)できます。【仕様】●色:イエロー●容量(L):28●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:205●有効内寸(mm)間口:414●有効内寸(mm)奥行:314●有効内寸(mm)高さ:188●適用カード差し(別売):A85●出荷単位(個):5●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278881【アズワン品番】65-8993-95
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】。エコマーク取得のオリタタミコンテナです。本体40Lと50Lは幅と奥行が同一サイズのため、相互積み重ね可能です。商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】。TC/TR-1・2・3に使用できます。【仕様】●サイズ:460×281×H100●材質:PP(ポリプロピレン)●JANコード:4901860098878【アズワン品番】65-8993-37
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】。インデックスが付いたコンテナタイプの収納ケース。インデックスで内容がひと目でわかる。【仕様】●カラー:ホワイト●サイズ:14.8×20.5×9.5Hcm●材質●▼ポリプロピレン【アズワン品番】65-8980-69
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】。サンボックス13用のフタです。【仕様】●容量(L):53.9●材質:導電性PP●外寸法(mm):658×448×225●有効内寸法(mm):608×398×208【アズワン品番】65-8875-64
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】。全面ベタ目の多目的コンテナーです。【仕様】●容量(L):11.4●材質:PP●外寸法(mm):364×271×165●有効内寸法(mm):307×232×147【アズワン品番】65-8872-97
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】。安定した段積みが可能なメッシュコンテナです。【仕様】●容量(L):10.1●材質:PP(ポリプロピレン)●外寸法(mm):500×370×73●有効内寸法(mm):452×337×57【アズワン品番】65-8639-60
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプです。スタッキング(積み重ね)できます。【仕様】●色:グレー●容量(L):14●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:105●有効内寸(mm)間口:414●有効内寸(mm)奥行:314●有効内寸(mm)高さ:88●適用カード差し(別売):A85●出荷単位(個):5●JANコード:4901860278812【アズワン品番】65-8993-89
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプです。スタッキング(積み重ね)できます。【仕様】●色:イエロー●容量(L):40●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:368●外形寸法(mm)高さ:305●有効内寸(mm)間口:412●有効内寸(mm)奥行:312●有効内寸(mm)高さ:290●適合フタ(別売):1CTF0●適用カード差し(別売):A85●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278911【アズワン品番】65-8993-97
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。【仕様】●容量(L):0.3●材質:PP●外寸法(mm):165×126×28●有効内寸法(mm):148×109×18【アズワン品番】65-9408-31
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】サンケースK170用の蓋です。【仕様】●材質:PS●外寸法(mm):210×137×8【アズワン品番】65-9401-60
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】T-14・15・20・28・40用のフタです。【仕様】●色:グレー●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:26●JANコード:4901860279000【アズワン品番】65-8994-02
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】全面ベタ目の多目的コンテナーです。遠心脱水時、底面コーナーの溝から容器内の水を効率良く外部へ排出します。【仕様】●容量(L):20.0●材質:PP●外寸法(mm):567×444×101●有効内寸法(mm):520×410×85【アズワン品番】65-9011-37
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】工具を必要とせず、折り曲げるだけで簡単に切り離しできます。コンテナーサイズに合わせて自由に長さが調節できます。【仕様】●材質:強化PP●外寸(mm):611×110×4●ピッチ(mm):19.7●ピッチ数:30【アズワン品番】65-8308-17
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】全面ベタ目の多目的コンテナーです。【仕様】●容量(L):13.6●材質:PP●外寸法(mm):518×436×80●有効内寸法(mm):472×389×65【アズワン品番】65-9012-55
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】全面ベタ目の多目的コンテナーです。【仕様】●容量(L):1.2●材質:PP●外寸法(mm):180×120×95●有効内寸法(mm):151×97×82【アズワン品番】65-8872-99
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】サンケースK300-3透明用の蓋です。【仕様】●材質:PP●外寸法(mm):142×142×10【アズワン品番】65-9408-30
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】ネスティング構造により収納効率に優れたタッパー容器です。※密閉容器ではありません。【仕様】●容量(L):4.4●材質PP●外寸法(mm):300×210×100●有効内寸法(mm):270×180×92【アズワン品番】65-9401-40
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】全面ベタ目の多目的コンテナーです。【仕様】●容量(L):17.3●材質:PP●外寸法(mm):403×287×208●有効内寸法(mm):346×245×185【アズワン品番】65-9011-97
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー【特長】サンケースK#03用の蓋です。【仕様】●材質:PE●外寸法(mm):150×150×10【アズワン品番】65-9401-31
薬品保管庫 > 薬用コンテナー/トレー