プレミアムマイカフェ ダイレクトマグ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00096093 品番H-6930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

バッグに入れて持ち運びやすいスリムタイプ。自分の好きな飲み物を、いつでも、どこでも楽しめるマイボトル。

保温温度60℃(6時間)、83℃(1時間) 容量(L)0.3 材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(焼付け塗装) 口がね/ステンレス鋼 ボトリング/ABS樹脂(ニッケルめっき) ふた栓/ABS樹脂・ポリプロピレン 飲み口パッキン/シリコーンゴム ピュアピンク 容量(mL)300 質量(g)224 使用容量(mL)300 寸法(外径×高さ)(mm)60×190 商品タイプスクリュータイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00096093 H-6930 53972276 HB-5192 マイカフェマグ マグボトル300 パール金属 マイカフェマグ マグボトル300 パール金属 1本 929 税込1,022 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00096127
2023-10-04
用途:
飲み物保存

夜間に水分が欲しいとき、台所まで行くのが面倒でこちらに冷水と氷を入れて枕元へ。
今年のような猛暑でも、一晩経っても氷がとけていません。色もきれい。

対象商品:
00096084
2020-05-24
用途:
散歩時
KMプロ 様

価格も安くて、手頃で使い勝手が良く満足しています。

対象商品:
00096127
2022-05-20
用途:
通勤

フタが樹脂でいつまでもつか。閉まりも何回もゆがむので不満

対象商品:
00096127
2014-07-14
用途:
飲料の持ち歩き

税込で500円位だと家族全員分購入したいと思った。蓋が樹脂なので寿命がどの位かが気にかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする