明治機械製作所
長柄スプレーガン 圧送式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
注文コード
00197338
品番
F110-PX10P(45×500)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥65,000
用途
高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所
塗料ノズル口径(Φ)
1.0
空気使用量(L/min)
180
最大有効パターン(mm)
230
本体質量(g)
555
塗料噴出量(mL/min)
245
吹付空気圧力(MPa)
0.25
ノズル長(mm)
500
所要圧縮機(kw)
1.5
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
圧送式
適合空気キャップ形式
10P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00197338
F110-PX10P(45×500)
14177960
F111-PX10P 45×500
ヘッド固定式 長柄スプレーガン
明治機械製作所
1丁
¥
59,980
税込
¥
65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)