SPV-15-RR 無段変速機単体 (たて型) 酒井製作所 00205511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無段変速機単体 (たて型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00205511 品番SPV-15-RR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥147,600

モートル停止までスリップしない定出力特性。中低速変速用でよこ形・たて形の2タイプ。メンテナンスフリーの無給油構造。
伝達容量:SP型0.4〜2.2KW SPV型0.4〜2.2KW
出力特性:定出力
適正入力軸回転数:500〜800rpm
出力軸回転数:入力軸回転数×1/2〜2倍
使用ベルト:グリップVベルト

容量(kW)1.5 たて型 変速比1:4 回転方向一方回転(0.4KWは正逆回転用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする