外径(Do)(Φmm)126ピッチ径(Dp)(Φmm)115.74ボス径BD(mm)83寸法a(mm)12ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ローラリンク内幅(W)(mm)12.7キー溝(b×t2)(mm)8×3.3ボス長BL(mm)40種類スプロケットスプロケット形状B形歯数19歯幅(mm)11.7軸穴径(Φmm)25軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60トラスコ品番273-4435材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.1タイプFBN60Bセットスクリュー(M)8歯部処理歯先高周波焼入