※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の プーリー
バンドー化学の タイミングプーリー
シンクロプーリ XL037形 BF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00284636
品番
32XL037BF
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法d(mm)
20(最大)
10(最小)
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
9.5
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
32
付属品
フランジ付
形状
BF
寸法L(mm)
25
適合フランジ
F6146
概略質量(kg)
0.27
寸法S(mm)
2.5
寸法B(mm)
9
寸法W(mm)
16
歯形
XL
寸法do(mm)
51.24
寸法dp(mm)
51.74
寸法WA(mm)
11
寸法db(mm)
28
寸法d(mm)(最大/最小)
20/10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。