バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の プーリー
バンドー化学の タイミングプーリー
シンクロプーリ L050形 AF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00285135
品番
10L050AF
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法d(mm)
19(最大)
8(最小)
寸法K(mm)
-
寸法S(mm)
2.5
寸法W(mm)
19
寸法WA(mm)
14
寸法d(mm)(最大/最小)
19/8
寸法db(mm)
22
寸法do(mm)
29.56
寸法dp(mm)
30.32
歯数
10
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
12.7
適合フランジ
F3925
概略質量(kg)
0.08
歯形
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。