バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の プーリー
バンドー化学の タイミングプーリー
シンクロプーリ L050形 AF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00285232
品番
15L050AF
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法d(mm)
29(最大)
10(最小)
寸法K(mm)
-
寸法S(mm)
2.5
寸法W(mm)
19
寸法WA(mm)
14
寸法d(mm)(最大/最小)
29/10
寸法db(mm)
30
寸法do(mm)
44.72
寸法dp(mm)
45.48
歯数
15
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
12.7
適合フランジ
F4836
概略質量(kg)
0.19
歯形
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。