バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の プーリー
バンドー化学の タイミングプーリー
シンクロプーリ L050形 AF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00285792
品番
34L050AF
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法d(mm)
77(最大)
15(最小)
寸法K(mm)
-
寸法S(mm)
2.5
寸法W(mm)
19
寸法WA(mm)
14
寸法d(mm)(最大/最小)
77/15
寸法db(mm)
63
寸法do(mm)
102.32
寸法dp(mm)
103.08
歯数
34
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
12.7
適合フランジ
F11595
概略質量(kg)
1.1
歯形
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。