バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の プーリー
バンドー化学の タイミングプーリー
シンクロプーリ L050形 AF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00285993
品番
48L050AF
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
寸法d(mm)
113(最大)
20(最小)
寸法K(mm)
-
寸法S(mm)
2.5
寸法W(mm)
19
寸法WA(mm)
14
寸法d(mm)(最大/最小)
113/20
寸法db(mm)
71
寸法do(mm)
144.77
寸法dp(mm)
145.53
歯数
48
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
12.7
適合フランジ
F152130
概略質量(kg)
2.3
歯形
L
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。