バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の プーリー
バンドー化学の タイミングプーリー
シンクロプーリ H100形 AF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00286176
品番
15H100AF
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法d(mm)
38(最大)
15(最小)
寸法S(mm)
2.5
寸法W(mm)
32
寸法WA(mm)
27
寸法do(mm)
59.27
寸法dp(mm)
60.64
歯数
15
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
25.4
適合フランジ
F6751
概略質量(kg)
0.58
歯形
H
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。