曜日別特売
C-8885 H&B シリコーン煮物シート パール金属 00376697

H&B シリコーン煮物シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード00376697品番C-8885
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

煮くずれせず、味が均一にしみ込みおいしく料理が仕上がります。
耐熱性があるシリコーンゴムなので丈夫で衛生的です。
穴から蒸気が抜けてシートが動きません。
シリコーン製なのでくり返し使えて経済的です。

材質シリコーンゴム呼び寸法(cm)19ピンク質量(g)11外形寸法(mm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする