パール金属
NEWノヴェル ステンレス製片手鍋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法(cm)
16
16
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00380048
品番
HB-114
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽くて熱くなりにくいワイヤー金具。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)
呼び寸法(cm)
16
質量(g)
426
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×175×135