曜日別特売
HB-115 NEWノヴェル ステンレス製片手鍋 パール金属 00380057

NEWノヴェル ステンレス製片手鍋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)18
内容量1個注文コード00380057品番HB-115
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽くて熱くなりにくいワイヤー金具。
オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)呼び寸法(cm)18質量(g)504寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×195×145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする