- エレテック 片手鍋 IKD 00381273

エレテック 片手鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00381273品番-
参考基準価格(税別)¥27,480販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミ電磁調理器用鍋エレテックシリーズ[IH]
板厚4mm・底板厚6mmの優れた耐久性を持ち、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。
底には特殊アルミ鋼+ステンレスで、業務用電磁調理器に使用できます。
鍋、蓋ともにアルマイト加工を施しているため、ご使用前の米のトギ汁、野菜等による煮沸の必要はありません。

容量(L)3.3呼び寸法(cm)18質量(kg)1.5材質(本体)アルミ外径×深さ(Φmm×mm)188×120底径(Φmm)158材質(底部)アルミ+ステンレス(SUS430)底面の厚さ(mm)(アルミ層)5.4、(ステンレスSUS430)0.6TKG品番9-0028-0901TKG品番(2017)6-0032-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする