曜日別特売
MTF319714D ツールボックス EXACOMPTA 00404568

MTF319714D ツールボックス EXACOMPTA 00404568
MTF319714D ツールボックス EXACOMPTA 00404568
MTF319714D ツールボックス EXACOMPTA 00404568
MTF319714D ツールボックス EXACOMPTA 00404568
MTF319714D ツールボックス EXACOMPTA 00404568

ツールボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード00404568品番MTF319714D
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

3ポケットと4ポケットの2種からお選びいただけます。カラーは全3色(ライトグレー・ブラック・マルチカラー)。横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。また、奥行き27cmは一般的な棚やラックに収納できる大きさになっています。見出し付きなので、デスク上に散らかりがちな文具・小物類をまとめて収納できます。軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のストッパーも付いています。耐荷重30kg。ケースの上部に鉄製の棒を入れて補強しているので、パソコンのモニター、プリンター等を置くのに適しています。コーヒーマシーンを置くことも。引き出しにはシュガースティック、ポーションミルク、マドラーなどを整理収納。積み重ね用の凹凸が付いているのでスタッキングをしても安定感があります。3ポケットは深さのある同じ大きさ(幅9.2cm×奥行24.8cm×高さ7.7cm)の引き出し×3。4ポケットはA4サイズの書類が入る引き出しと、同小物入れ(幅9.2cm×奥行24.8cm×高さ3.1cm)×3 スタッキング(積重ね)可能。付属品:見出しラベル。

用途
横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。
ブラック内寸奥行(mm)【4ポケット】上段A4 引き出し:248、下段小物入れ 引き出し:248高さ内寸(mm)【4ポケット】上段A4 引き出し:31、下段小物入れ 引き出し:31内寸横幅(mm)【4ポケット】上段A4 引き出し:324、下段小物入れ 引き出し:92外寸法・幅(mm)355外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする