仕切トレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00404611 品番 MTF3161928D
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

エグザコンタの引出し用整理収納ケース。伸縮式です。24.6cm〜39.6cmまで自由に幅を変えることができるので様々な引出しに対応しています。エグザコンタのレターケース「BIG BOX」シリーズにも対応しています。書類だけでなく文具などの小物を整理したい時に役立ちます。デスクの引出し内を簡単に見栄え良く整理できます。ハサミやペン、クリップなどの小物を収納するのにおすすめです。可動式の仕切り(4つ)が附属していますので、収納物によってスペースの大きさを変えることができ、とても便利です。仕切りの色がブラックとマルチカラーの2色展開です。材質:ポリスチレン。製造:オーストリア製(フランス企画)

用途エグザコンタの引出し用整理収納ケースは伸縮式です。 マルチカラー 外寸法・幅(mm)246〜396 外寸法・高さ(mm)36 外寸法・奥行(mm)298

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする