曜日別特売
3111261 TKG18-8プチ北京鍋 TKG 00459043

 

3111261 TKG18-8プチ北京鍋 TKG 00459043
3111261 TKG18-8プチ北京鍋 TKG 00459043

TKG18-8プチ北京鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)9
容量(mL)100
内容量1個注文コード00459043品番3111261
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

中華でおなじみの道具が小さなプチシリーズになりました。点心やデザート等のサービスはもちろん、薬味を入れたりタレ入れにしたりと様々な使い方ができます。
中華バイキングのアミューズ用の容器としても最適なサイズになっています。

サイズ(cm)9容量(mL)100全長(mm)127質量(g)58内径×高さH(Φmm×mm)90×27TKG品番9-1681-0302TKG品番(2017)6-1507-0302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする