曜日別特売
3111016 UK18-8プチテーパーパン両手深型鍋 (蓋無) UK(三宝) 00459524

UK18-8プチテーパーパン両手深型鍋 (蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)9
容量(mL)230
内容量1個注文コード00459524品番3111016
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。
テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。
バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。

サイズ(cm)9材質18-8ステンレス+アルマイト容量(mL)230質量(kg)0.16板厚(mm)1.2内径×深さ(mm)90×43TKG品番9-1682-0602TKG品番(2017)6-1508-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする