オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100・115
注文コード
00507771
品番
3IK15GN-AUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,450
この商品は
電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適用ギヤヘッド:3GN
電圧(V)
100・115
電源
単相
出力(W)
15
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
インダクションモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70