曜日別特売
0GN180K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00509817

0GN180K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00509817
0GN180K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00509817

ギヤヘッド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
減速比180
内容量1個注文コード00509817品番0GN180K
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。

減速比180付属品取付用ねじ仕様RoHS指令適合品種別GN-Kギヤヘッド種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切り寸法L1(mm)31モータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00509817
2018-07-12
用途: コイン精米機
農・林・水産業

nidecのモーターがなかったので選定したが、入力側の軸形状がわからなかった。モーターを後から買い事なきを得た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする