オリエンタルモーター
ギヤヘッド
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
減速比
18
100
12.5
120
150
15
180
18
25
3.6
30
36
3
50
5
60
6
7.5
75
90
9
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00509826
品番
0GN18K
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。
減速比
18
付属品
取付用ねじ
仕様
RoHS指令適合品
種別
GN-Kギヤヘッド
種類
ボールベアリングタイプ
シャフト
GN歯切り
寸法L1(mm)
31
モータータイプ
ギヤヘッド
寸法L2(mm)
3
モーター取付角寸法(mm)
42
ギアヘッド取付角寸法(mm)
42