※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0GN25K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00509835 0GN25K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00509835 0GN25K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00509835

ギヤヘッド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00509835 品番 0GN25K
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。

減速比25 付属品取付用ねじ 仕様RoHS指令適合品 種別GN-Kギヤヘッド 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り 寸法L1(mm)31 モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)42 ギアヘッド取付角寸法(mm)42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00509817
2018-07-12
用途:
コイン精米機
農・林・水産業

nidecのモーターがなかったので選定したが、入力側の軸形状がわからなかった。モーターを後から買い事なきを得た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする