曜日別特売
5GU180K ギヤヘッド フランジ取付タイプ オリエンタルモーター 00514394

5GU180K ギヤヘッド フランジ取付タイプ オリエンタルモーター 00514394
5GU180K ギヤヘッド フランジ取付タイプ オリエンタルモーター 00514394
5GU180K ギヤヘッド フランジ取付タイプ オリエンタルモーター 00514394

ギヤヘッド フランジ取付タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
減速比180
内容量1個注文コード00514394品番5GU180K
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。
モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。

減速比180種類ボールベアリングタイプシャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
注意
※画像は、品番の末尾に「B」が付くボックスタイプになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00514866
2024-02-01
用途: モーターとセットで使用
関西梱包株式会社

他社製品からの交換でしたが、フランジのサイズが丁度よく。
問題なく取り付けることができました。

対象商品 : 00514787
2017-10-20
用途: 機械部品の破損交換時。
グランド化学株式会社

使用していたモーターのギヤヘッド部分が破損したので、交換部品として購入しました。注文してから1週間以上納期がかかったので、もう少し短縮されると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする