曜日別特売
652324 カパーイノックス片手浅型鍋 (蓋無) モービル 00534668

652324 カパーイノックス片手浅型鍋 (蓋無) モービル 00534668
652324 カパーイノックス片手浅型鍋 (蓋無) モービル 00534668

カパーイノックス片手浅型鍋 (蓋無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)3
内容量1個注文コード00534668品番652324
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。
本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。

サイズ(cm)24材質銅+ステンレス容量(L)3質量(kg)1.74内径×深さ(mm)240×70TKG品番9-1891-0302TKG品番(2017)6-1673-0303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする