曜日別特売
- 18-8プチパン 和田助製作所 00536944

18-8プチパン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)12
内容量1個注文コード00536944品番-
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
サイズ(cm)12材質18-8ステンレス容量(mL)500寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×52板厚(mm)1.2TKG品番9-1895-1007TKG品番(2017)6-1676-1004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00536883
2023-12-17
用途: 少人数のソース用
飲食業

2つ買いました。商品自体は、使いやすく良かったです。
しかし、使う前から取っ手のR部分のメッキが2つ共 同じように剥がれており、返品不可の理由が良く解りました。返品不可の理由は、提示するべきですね。

対象商品 : 00536944
2018-08-29
用途: 一人前の料理を作る
有限会社坂巻製作所

小さい鍋が見つからずたどり着きました。しっかりした作りで安心感があり径が小さい分水分の高さがあり希望通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする