曜日別特売
- 18-8プチフライパン 和田助製作所 00537048

18-8プチフライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)8
容量(mL)80
内容量1個注文コード00537048品番-
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ(cm)8材質18-8ステンレス容量(mL)80寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×21板厚(mm)1.2TKG品番9-1895-1201TKG品番(2017)6-1676-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする