砺波商店
アルミ合金 黄瀬戸土鍋風鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
4.6
2
3
4
4.6
サイズ(cm)
33
24
27
30
33
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00562808
品番
QDN08033
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
33
容量(L)
4.6
材質
アルミ
質量(kg)
3.88
内径×深さ(mm)
280×90
底径(Φmm)
225
外径(mm)
330
TKG品番
9-2087-0604
TKG品番(2017)
6-1929-0904