M11051 あられ鍋 マイン 00563973

 

M11051 あられ鍋 マイン 00563973
M11051 あられ鍋 マイン 00563973

あられ鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
容量(L)2
内容量1個注文コード00563973品番M11051
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電磁調理器、ガスコンロで使用できる鍋です。また冷やし鉢や盛器としてもご使用できます。
三層構造(ステンレス+アルミ+ステンレス)で熱効率が良く保温性、耐久性に優れた鍋です。

サイズ(cm)28容量(L)2材質ステンレス質量(kg)9.3外径×深さ(Φmm×mm)280×69TKG品番9-2090-1102TKG品番(2017)6-1930-1102
注意
※電磁調理器、コンロで使用する際は、鍋にあったものをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00563955
2022-07-09
用途: しゃぶしゃぶ用
サービス業

普通の家族には大きすぎたかもです。鍋自体はよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする