曜日別特売
THM20 IH サーマテック 洋風土鍋 ミヤオカンパニーリミテド 00565127

IH サーマテック 洋風土鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(号)8
容量(L)2.2
内容量1個注文コード00565127品番THM20
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)

容量(L)2.2材質高耐熱セラミック質量(kg)1.83チョコレートサイズ(号)8外径×深さ(Φmm×mm)245×65底径(Φmm)190TKG品番9-2095-0303TKG品番(2017)6-1931-0303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする