東伸販売
五進 アルミ ジャンボ田舎鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
39
39
36
容量(L)
12
12
9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00576092
品番
A33
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
39
容量(L)
12
質量(kg)
3.2
直径×深さ(mm)
408×140
TKG品番
9-2109-0101
TKG品番(2017)
6-1945-0101