曜日別特売
- イシガキ いろり鍋 イシガキ産業 00576293

イシガキ いろり鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)3
内容量1個注文コード00576293品番-
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
質量(kg)2.45材質(本体)サイズ(cm)24容量(L)3深さ(mm)80表面処理内面:黒ほうろうー仕上対応IH非対応フタ寸法(mm)226TKG品番9-2109-0504TKG品番(2017)6-1945-0504
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00576257
2019-12-27
用途: 商品提供のために
飲食業

今までの物と同じ物で助かりました。
次回もお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする