三和精機製作所
(S)電磁用 みやま鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
21
16
18
容量(L)
1.2
0.6
0.75
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00576756
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
サイズ(cm)
21
容量(L)
1.2
材質
鉄鋳物・天然木
質量(kg)
2.2
外径×深さ(Φmm×mm)
213×75
底径(Φmm)
130
TKG品番
9-1617-0703
TKG品番(2017)
6-1945-0903