三和精機製作所
(S)電磁用 みやま鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
30
16
18
容量(L)
4.2
0.6
0.75
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00576817
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
サイズ(cm)
30
容量(L)
4.2
材質
鉄鋳物・天然木
質量(kg)
5
外径×深さ(Φmm×mm)
298×105
底径(Φmm)
180
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1945-0906